| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-B39S71 Herst.-Nr.: B39S71 EAN/GTIN: 4260688154938 |
| |
|
| | |
| Brotbackautomat Edelstahl mit 18 Programmen & Ersatz Knethaken Diese automatische Brotbackmaschine versorgt Sie oder Ihre Gäste mit dem köstlichsten selbstgebackenen Brot! Der moderne Edelstahl Brotautomat hat ein großes Fassungsvermögen für 500, 750 oder 1000 Gramm Brote. Geben Sie einfach sämtliche Zutaten in die ILAG-beschichtete Antihaft-Brotform und stellen das gewünschte Programm ein. Der praktische Zutatenspender sorgt dafür, dass besondere Zutaten wie Nüsse oder Obst beim Backvorgang automatisch hinzugefügt und gleichmäßig verteilt werden. Durch die 18 verschiedenen Programme bietet der Brotbackautomat viele Möglichkeiten, Brot für jeden Anlass und jeden Geschmack zu backen. Mit einem speziellen, glutenfreien Programm können Sie auch bei einer Glutenunverträglichkeit leckeres Brot genießen. Zum Beispiel können Sie unter der Woche gesundes Vollkornbrot servieren und am Wochenende ein leckeres süßes Weißbrot, Kuchen oder Rosinenbrot. Zusätzlich gibt es drei einstellbare Bräunungsgrade, wodurch jedes Brot die gewünschte knusprige Kruste erhält. Die hochwertige Antihaftbeschichtung der herausnehmbaren Backform sorgt dafür, dass die Brotlaibe beim Herausnehmen nicht kleben. Der Brotbackautomat mischt und knetet den Teig, backt das Brot und schaltet dann automatisch auf die Warmhaltefunktion (bis max. 60 Minuten). Eine zusätzliche Speicherfunktion bei Stromausfall von max. 10 Minuten sorgt dafür, dass Ihre Einstellungen nicht verloren gehen. Durch die Einstellung der Timerfunktion können Sie das Gerät so programmieren, dass Ihr Brot zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig ist. Lassen Sie sich doch einfach mal morgens durch den Duft von frischem Brot wecken! Der Backautomat verfügt über einen LCD-Bildschirm, auf welchem alle Informationen gut ablesbar sind. Über die Tasten neben dem Display wählen Sie das gewünschte Backprogramm, die Bräunungsstufe und bedienen die digitale Timerfunktion (15 Stunden) und Warmhaltefunktion. * Das Gerät wird mit umfangreichem Zubehör sowie einem Ersatz Knethaken geliefert. Weitere Informationen: | | Farbe: | Silber | Material: | Edelstahl | Antihaftbeschichtung: | Backform mit ILAG Antihaftbeschichtung | Leistung: | 500 Watt | Spannung: | 230 V | Kochprogramme: | Mit Warmhaltefunktion | Garraum: | Herausnehmbare Brotbackform | geeignet für: | Brot, Kuchen, Stuten, Stollen | Backprogramme: | 18 voreingestellte Backprogramme | Brotgewicht: | 500 - 750 - 1000 Gramm | LCD-Display: | Ja | Wasser-Messbecher: | Inklusive Messbecher, Messlöffel, 2x Knethaken, Knethakenentferner, Rezeptheftchen | Spülmaschinenfest: | Nein | Timer: | Digitaler Timer, Warmhaltefunktion bis 60 Minuten, Speicherfunktion bei Stromausfall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat, Brot-Backmaschine, Backbrotautomat-en, Brot-Automat, Brotback-er, Brotbäcker, mit, im, 2, Knethaken, Ei-Weissbrot, süßes, süßer, Toastbrot, Brötchen, Vollkornbrot, Sauerteigbrot, Rosinenbrot, Stuten, Kuchen, Quark, glutenfrei-es, backen, Brotform |
| | |
| |