Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brotbackautomat Cool Touch mit Ersatz Knethaken - Brote bis 1000g


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Brotbackautomat Cool Touch mit Ersatz Knethaken - Brote bis 1000g
Brotbackautomat Cool Touch mit Ersatz Knethaken - Brote bis 1000g
Brotbackautomat Cool Touch mit Ersatz Knethaken - Brote bis 1000g
Brotbackautomat Cool Touch mit Ersatz Knethaken - Brote bis 1000g
Brotbackautomat Cool Touch mit Ersatz Knethaken - Brote bis 1000g
Brotbackautomat Cool Touch mit Ersatz Knethaken - Brote bis 1000g
Brotbackautomat Cool Touch mit Ersatz Knethaken - Brote bis 1000g
Brotbackautomat Cool Touch mit Ersatz Knethaken - Brote bis 1000g
Artikel-Nr.:
     1609-B39S74
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     B39S74
EAN/GTIN:
     4260688153511
Suchbegriffe:
Brot-Backautomat
Brotback-Automat
Brotbackautomat
brotbackautomat domo

Brotbackautomat Cool Touch mit Ersatz Knethaken - Brote bis 1000g

Diese automatische Brotbackmaschine versorgt Sie oder Ihre Gäste mit dem köstlichsten selbstgebackenen Brot!

Der Brotautomat hat ein großes Fassungsvermögen für 750 bis 1000 Gramm Brote. Geben Sie einfach sämtliche Zutaten in die antihaftbeschichtete Brotform und stellen das gewünschte Programm ein.

Durch die 12 verschiedenen Programme bietet der Brotbackautomat viele Möglichkeiten, Brot für jeden Anlass und jeden Geschmack zu backen. Mit einem speziellen, glutenfreien Programm können Sie auch bei einer Glutenunverträglichkeit leckeres Brot genießen. Zum Beispiel können Sie unter der Woche gesundes Vollkornbrot servieren und am Wochenende ein leckeres süßes Weißbrot, Kuchen oder Rosinenbrot. Zusätzlich gibt es drei einstellbare Bräunungsgrade, wodurch jedes Brot die gewünschte knusprige Kruste erhält. Die Antihaftbeschichtung der herausnehmbaren Backform sorgt dafür, dass die Brotlaibe beim Herausnehmen nicht kleben.

Der Brotbackautomat mischt und knetet den Teig, backt das Brot und schaltet dann automatisch auf die Warmhaltefunktion (bis max. 60 Minuten). Durch die Einstellung der Timerfunktion können Sie das Gerät so programmieren, dass Ihr Brot zu einem bestimmten Zeitpunkt fertig ist. Lassen Sie sich doch einfach mal morgens durch den Duft von frischem Brot wecken!

Der Backautomat ist mit einem Cool-Touch Gehäuse ausgestattet und verfügt über ein LCD-Display, auf welchem alle Informationen gut ablesbar sind. Über die Tasten neben dem Display wählen Sie das gewünschte Backprogramm, die Bräunungsstufe und bedienen die digitale Timerfunktion (13 Stunden) und Warmhaltefunktion.

* Das Gerät wird mit umfangreichem Zubehör sowie einem Ersatz Knethaken geliefert.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff Cool Touch
Antihaftbeschichtung:
Backform mit Antihaftbeschichtung
Leistung:
550 Watt
Spannung:
230 V
Kochprogramme:
Mit Warmhaltefunktion
Garraum:
Herausnehmbare Brotbackform
geeignet für:
Brot, Kuchen, Stuten, Stollen
Backprogramme:
12 voreingestellte Backprogramme
Brotgewicht:
750 - 1000 Gramm
LCD-Display:
Ja
Wasser-Messbecher:
Inklusive Messbecher, Messlöffel, 2x Knethaken, Knethakenentferner, Rezeptheftchen
Spülmaschinenfest:
Nein
Timer:
Digitaler Timer, Warmhaltefunktion bis 60 Minuten
Weitere Suchbegriffe: brotbackautomat, Brot-Backmaschine, Backbrotautomat-en, Brot-Automat, Brotback-er, Brotbäcker, mit, im, 2, Knethaken, Ei-Weissbrot, süßes, süßer, Toastbrot, Brötchen, Vollkornbrot, Sauerteigbrot, Rosinenbrot, Stuten, Kuchen, Quark, glutenfrei-es, backen, Brotform
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,21*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 71,21* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 90,47*
€ 107,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 87,42*
€ 104,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 87,05*
€ 103,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,38*
€ 102,79
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,21*
€ 84,74
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOMO
B3963-55
ab € 29,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.