Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Safe mit Zahlencode & Notschlüssel, Möbeltresor 20x31x20cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Safe mit Zahlencode & Notschlüssel, Möbeltresor 20x31x20cm
Elektronischer Safe mit Zahlencode & Notschlüssel, Möbeltresor 20x31x20cm
Elektronischer Safe mit Zahlencode & Notschlüssel, Möbeltresor 20x31x20cm
Elektronischer Safe mit Zahlencode & Notschlüssel, Möbeltresor 20x31x20cm
Elektronischer Safe mit Zahlencode & Notschlüssel, Möbeltresor 20x31x20cm
Elektronischer Safe mit Zahlencode & Notschlüssel, Möbeltresor 20x31x20cm
Artikel-Nr.:
     1609-BG90017
Hersteller:
     Perel
Herst.-Nr.:
     BG90017
EAN/GTIN:
     5410329695446
Suchbegriffe:
Kleintresor
Möbeleinbautresor
Möbeleinsatztresor
Möbeltresor

Elektronischer Safe mit Zahlencode & Notschlüssel, Möbeltresor 20x31x20cm

Dieser Tresor schützt, was Ihnen lieb und teuer ist. Der elektronische Safe aus dem Hause Perel eignet sich in erster Linie für den privaten Haushalt und bringt Ihnen ein Stück Sicherheit ins Haus.

Mit einem Außenmaß von 20 x 31 x 20 cm gehört dieser schwarze Stahltresor zwar zu den etwas kleineren Modellen, lässt sich aber gerade deshalb ideal für Uhren, Schmuck, Bargeld o.ä. nutzen. Das Innenfach bietet mit einer Größe von 19,8 x 30,8 x 14 cm für Wertgegenstände dieser Art ausreichend Platz. Die mitgelieferte Schutzmatte sorgt für eine pflegliche Lagerung des Inhalts.

Mit einer Gehäuse Stahldicke von 1 mm, einer Türstärke von 3 mm sowie zwei Verriegelungsbolzen sind Ihre persönlichen Schätze jederzeit sicher vor Diebstahl geschützt.

Mit diesen Eigenschaften lässt sich der Wertschutzschrank sehr vielfältig nutzen, sei es als Wandtresor und Möbeltresor, als Geldschrank, als Hotelsafe oder einfach als klassischer, elektronischer Safe bei Ihnen zu Hause und im Betrieb.

Der Stahlschrank ist einfach und komfortabel zu bedienen, nachdem Sie Ihren individuellen, 3-8 stelligen Code festgelegt haben, der sich jederzeit über eine Reset-Taste ändern lässt. 3 LEDs (grün, rot und gelb) dienen als zusätzliches, optisches Signal beim Öffnen, bei schwacher Batterie und bei Warnung. Ohne den Zahlencode lässt sich die Tresortür nur mit einem der beiden im Lieferumfang enthaltenen Notschlüssel öffnen.

Die Montage erfolgt horizontal. Der 4 kg schwere Safe lässt sich sowohl am Boden, an einer Wand oder auch in einem Schrank montieren. Hierzu ist er mit vorgebohrten Löchern am Boden und auf der Rückseite versehen und wird mit den beiliegenden Schrauben befestigt.

Die Stromversorgung erfolgt mittels vier 1,5 V AA-Batterien. Diese sind nicht mit im Lieferumfang enthalten und müssen separat bestellt werden.

Auch zu finden unter: Wandsafes, Geldsafe, Panzerschrank, Stahlschrank, Hotelsafes, Aktentresore, Wertschutzschränke
Weitere Suchbegriffe: kleintresor, Tresore, Safes, Stahlschränke, elektronischer, mit, für, Wandtresore, Möbeltresore, Geldschränke, Wertschutzschrank, Geldsafes, Panzerschränke, Dokumententresore, Wandsafe, Hotelsafe, Aktentresor, Stahltresore, Geldschrank, Elektronikschloss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,04*
€ 69,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,89*
€ 65,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,57*
€ 51,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.