Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz
Artikel-Nr.:
     1609-DB3000PL-P1C2B
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     DB3000PL-P1C2B
EAN/GTIN:
     8719699347885
Suchbegriffe:
Farbreiter
Farbsignale
Kunststoffsignale
Signalreiter

Funk Türklingel-Set 2 Empfänger für Steckdose, optisches Signal, Schwarz

Flexibel einsetzbares Funkklingel-Set

Das Set besteht aus einem robusten, wasserdichten Klingeltaster (Schutzart IP65) und zwei Plug-in-Inneneinheiten zum Einstecken in eine Steckdose. Klingeltaster und Inneneinheiten sind aus schwarzem Kunststoff gefertigt. Der Klingelknopf wird mit Batterien betrieben, die Batterie (12V 23A) ist im Lieferumfang enthalten.

Die Funkreichweite beträgt bis zu 300 Meter, wobei Wände und andere Funknetze die Reichweite reduzieren können. Das System arbeitet mit einem 100 % störungsfreien Digitalsignal, sodass das Türklingel-Set auch in gut schallgedämmten Häusern einwandfrei funktioniert.

Sie können Ihren Klingelton aus 64 Melodien auswählen und die Lautstärke stufenweise bis zu 110dB regulieren. Stummschaltung ist möglich. Sie merken auch dann, dass es an der Tür geklingelt hat, weil eine LED am Türgong aufleuchtet. Die Anlage ist damit auch für schwerhörige Menschen geeignet.

Der Klingelknopf wird mit dem beiliegenden Befestigungsmaterial (doppelseitiges Klebeband oder Schrauben) angebracht. Wegen seiner geringen Breite von 4cm passt er an jeden Türrahmen. Die Steckdosen-Türklingeln können an jeder Steckdose im Haushalt platziert werden. Die Installation von Türklingeln und Klingelknopf ist denkbar einfach und in wenigen Minuten erledigt.
Weitere Informationen:
Lautstärke:
regelbar bis 110 dB
Reichweite:
max. 200 m Freifeld
Melodien:
64
Lautstärkeregler:
ja
Schutzart:
IP 65
Material:
Kunststoff Schwarz
Batterien:
1 Batterie für Klingeltaster enthalten (12V 23A)
Weitere Suchbegriffe: Stecksignal, Funk-Gong, Funk-Türgong, Funk-Türklingel, Funkgong, Funktürklingel, Funksteckdose, Elektronischer Türgong, Türgong, elro funkgong, funk gong, farbreiter sortiert, Funkklingeln, Funktürklingeln, Haustürklingeln, Funkglocken, Hausklingeln, Türgongs, Klingelanlagen, Haustürglocken, Wohnungsklingeln, Türklingelanlagen, Klingeltaster, Klingelknopf, Klingelplatte, außen, innen, schwarz, set, Batteriebetriebene, wetterfester, wasserdichter, kabellose, drahtlose, ohne, Strom, für, steckdose, optisch, schwerhörige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 19,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 26,60*
€ 31,65
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,44*
€ 31,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,26*
€ 28,87
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,51*
€ 27,98
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,29*
€ 22,96
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Byron
DBY-21134
ab € 15,92*
Ähnlich
Byron
DBY-22314
ab € 18,93*
Ähnlich
Byron
DBY-22316
ab € 24,99*
Ähnlich
Byron
DBY-22324
ab € 24,94*
Ähnlich
ELRO
DB2000PL-P1C2B
ab € 17,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.