| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-DOS709K Herst.-Nr.: DOS709K EAN/GTIN: 4260688155010 |
| |
|
| | |
| Kaffeemaschine für 8 Tassen - mit 2 Thermoskannen & Timer Mit dieser modernen Kaffeemaschine im Edelstahl Design kommen Sie jederzeit in den Genuss einer frischen Tasse Kaffee. Die Kaffeemaschine wird mit 2 Edelstahl Thermoskannen geliefert, so dass Sie auch bei größeren Zusammenkünften wie z.B. Familienfeiern oder einer Besprechung immer frischen Kaffee servieren können. In den beiden Kaffenkannen können Sie jeweils bis zu 8 Tassen gleichzeitig zubereiten. Dank der Isolierung bleibt der Kaffee in der Thermoskanne für mehrere Stunden frisch und warm. Die Kaffeemaschine mit einem Anti-Tropf-System ausgestattet, welches beim Herausnehmen der Kanne verhindert, dass eventuell noch im Filter befindlicher Kaffee auf die Warmhalteplatte tropft. Die automatische Abschaltfunktion (40 Minuten) sorgt für zusätzliche Sicherheit. Mit dem digitalen 24-Stunden-Timer können Sie die Kaffeemaschine zu jeder beliebigen Zeit starten. Geben Sie die gewünschte Menge fertiges oder frisch gemahlenes Kaffeepulver in den Filter und füllen Sie den Behälter mit ausreichend Wasser. Frischer Kaffee am Morgen, am Mittag oder am Abend - alles kein Problem mit der programmierbaren Domo Kaffeemaschine. Die Kaffeemaschine ist aus schwarzem Kunststoff mit modernen Edelstahl Akzenten gefertigt. Sie verfügt über ein benutzerfreundliches Bedienpanel mit LCD Display, der Ein-/Ausschalter des Geräts ist mit einer Kontrollleuchte versehen. Anti-Rutsch-Füße sorgen für einen sicheren Stand. Weitere Informationen: | | Farbe: | Schwarz, Silber | Material: | Kunststoff, Edelstahl | Filter: | Papierfilter | Zeitschaltuhr (Timer): | Ja | Kannentyp: | Thermoskanne | Display: | LCD Display | Betriebskontroll-Leuchte: | Ja | Leistung: | 1000 Watt | Spannung: | 230 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kaffeemaschine schwarz, Filter-kaffeemaschinen, Kaffee-Maschinen, Kaffeemaschiene-n, Kaffeefiltermaschine-n, Filtermaschine-n, Filterkaffee, Edelstahl, switch, on, Abschaltautomatik, mit, aus, Thermo, Thermoskanne-n, Warmhaltekanne, Isolierkanne, Kaffee-Kannen, Timer, Zeitschaltuhr, 2, Büro |
| | |
| |