Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinkörniger Schleifschwamm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Feinkörniger Schleifschwamm
Feinkörniger Schleifschwamm
Artikel-Nr.:
     1609-DSS01S
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     DSS01S
EAN/GTIN:
     5410329345983
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
schleifschwamm

Feinkörniger Schleifschwamm

Ein Feinkörniger Schleifschwamm ist ein vielseitiges Werkzeug, das in der Oberflächenbearbeitung eingesetzt wird, um glatte und präzise Ergebnisse zu erzielen. Im Vergleich zu herkömmlichem Schleifpapier und Schleifblock bietet ein Schleifschwamm einige Vorteile und eignet sich besonders gut für feine Schleifarbeiten.

Eigenschaften und Verwendung:

Alternative zu Schleifpapier: Ein Schleifschwamm kann als Alternative zu traditionellem Schleifpapier verwendet werden. Er kombiniert die Flexibilität eines Schwamms mit der Schleifleistung eines Schleifmittels.

Feinkörnige Körnung: Dieser spezielle Schleifschwamm verfügt über eine feine Körnung, die sich ideal für das Glätten von Oberflächen, das Entfernen von Unebenheiten und das Erzielen eines glatten Finishs eignet.

Robuster Kern: Im Gegensatz zu gewöhnlichen Haushaltsschwämmen besitzt der Schleifschwamm einen relativ festen Kern, der Stabilität und Haltbarkeit während des Schleifprozesses gewährleistet.

Technische Daten:

Korn-Typ: Feine Körnung
Form: Rechteckig
Farbe des Produkts: Grau
Tiefe des Produkts: 70 mm
Höhe des Produkts: 25 mm
Breite des Produkts: 100 mm
Gewicht Produkt: 21 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.056,95*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 9.056,95* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9.212,09*
€ 10.962,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9.178,20*
€ 10.922,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9.061,19*
€ 10.782,82
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9.056,95*
€ 10.777,77
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,19*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,63*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,86*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,73*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,50*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,47*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.