Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB
2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB
2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB
2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB
2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB
2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB
2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB
2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB
2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB
Artikel-Nr.:
     1609-FSM17S400
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSM17S400
EAN/GTIN:
     4260647051872
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

2er Set vernetzbare Rauchmelder 230V oder Batterie, Alarmmelder 85dB

Mit diesem 2er Set Rauchwarnmeldern können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Die beiden Rauchmelder können an eine feste Spannung (230 Volt) angeschlossen werden und sind zusätzlich mit einer austauschbaren 9 Volt Backup-Batterie ausgestattet. Mit dem gut hörbaren, 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.

Die Brandmelder verfügen über einen fotoelektischen Alarmsensor. Dieser reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Im Gegensatz zu vielen anderen Rauchmeldern werden dieser Detektoren an das reguläre Stromnetz angeschlossen. Zugleich dienen die mitgelieferten Batterien als Stromquelle, die als Sicherheitsbackup bei etwaigen Stromausfällen fungieren oder mit denen die Geräte auch ohne Stromanschluss betrieben werden können, falls kein Netzanschluss möglich oder gewünscht ist.

Die Batterie hat eine Lebensdauer von 1 Jahr, eine Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Weiterhin hat jeder Rauchmelder eine Pause-Funktion, bei der die Empfindlichkeit für 10 Minuten verringert werden kann, um Falschalarme zu vermeiden, z.B. wenn Sie in der Küche am Kochen sind.

Mit dem Testschalter sollten Sie die Rauchmelder regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen, damit sie im Brandfall auch wirklich gut funktionieren.

Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchwarnmelder montieren. So sind diese Brandmelder beispielsweise vernetzbar mit bis zu 10 weiteren Rauchmeldern. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z.B. im Hausflur oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden.

Geprüft nach DIN EN 14604 erfüllen diese Brandmelder selbstverständlich alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
vernetzbar über 230V Hausanschluss
Vernetzbar mit bis zu:
10 Meldern
Stromversorgung:
9V Block Alkaline Batterie - austauschbar
Batterielebensdauer:
1 Jahr (laut Herstellerangabe)
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 12,7 cm, Tiefe: 4,08 cm
Gewicht:
180 g
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares, Feuermelder, Brandmelder, Feueralarm, Brandalarm, Alarmmelder, Rauchmelderset, 2er, Set, optischer, optisch, vernetzt, vernetzte, vernetzbar, mit, Kabel, ohne, Batterie, 230v, 230, volt, Anschluss, für, die, das, Küche, Treppenhaus, DIN, EN, 14604
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,23*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 54,23* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,82*
€ 84,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,65*
€ 84,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,58*
€ 79,23
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,33*
€ 76,55
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,23*
€ 64,53
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Smartwares
FS-MS2124
ab € 30,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.