Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2er Set Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2er Set Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2er Set Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2er Set Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
2er Set Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie
Artikel-Nr.:
     1609-FV431S011
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     FV431S011
EAN/GTIN:
     4260647051933
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder

2er Set Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit 10 Jahres Batterie

Dieses 2er Set 2in1 Kombi Alarmmelder sorgt dafür, dass Sie rechtzeitig vor Rauch durch Feuer UND / ODER vor erhöhten Kohlenmonoxidkonzentrationen gewarnt werden. Jeder Detektor ist mit 2 verschiedenen Sensoren ausgestattet. So haben sie erstens einen optischen Sensor, der auf Rauch reagiert und zweitens verfügen sie über einen elektrochemischen Sensor, der kontinuierlich die Konzentration von Kohlenmonoxid in der Luft misst.

Kohlenmonoxid ist geruchlos und unsichtbar. Daher ist es ohne Detektor nicht nachweisbar. Dieses gefährliche Gas wird durch unvollständige Verbrennung verursacht und kann in Ihrem Schornstein, Ihrem Durchlauferhitzer oder in Ihrer Gasheizung auftreten.

Jeder Warnmelder hat einen Durchmesser von 13,3 cm und ist mit einer fest eingebauten 10 Jahres Lithium Batterie ausgestattet. Ein Warnsignal bei schwacher Batterie meldet, wann das Gerät ausgetauscht werden muss.

Im Falle eines detektierten Brandes oder einer erhöhten CO Konzentration in der Raumluft wird ein 85 dB lauter Alarm ausglöst, der i.d.R. auch im Schlaf gehört wird. Die Kombimelder verfügen über eine Dimmfunktion, die die blinkende LED Leuchte in dunklen Räumen automatisch dimmt. Hierdurch werden Sie nachts nicht durch ein blinkendes Licht gestört, weshalb sich die Melder auch sehr gut zur Installation in Schlafräumen eignen.

Weiterhin verfügt jeder Detektor über eine Pause-Funktion, d.h. im Falle eines Fehlalarms kann der Alarm für bis zu 15 Minuten unterdrückt werden. Durch die Stummschaltfunktion sind die Kombimelder auch für den Einsatz in der Küche geeignet.

Mit dem Testschalter sollten Sie die Geräte regelmäßig auf ihre Funktionsfähigkeit überprüfen, damit sie im Ernstfall auch wirklich funktionieren.

Geprüft nach DIN EN 14604 und EN 50291 erfüllen diese Alarmmelder alle Auflagen entsprechend der Rauchmelder Pflicht bzw. für die Detektion von Kohlenmonoxid in Wohnhäusern.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 13,3 cm
Weitere Suchbegriffe: elro rauchmelder, co melder, batterie rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Brandschutz, CO, Kohlenmonoxid, Melder, Warner, Detektor, Lebensretter, Alarmmelder, Batterie, 10, Jahre, Jahres, mit, für, optischer, Küche, Treppenhaus, Schlafzimmer, schlafzimmertauglich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 76,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,67*
€ 118,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,89*
€ 116,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,92*
€ 110,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,18*
€ 108,50
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 76,83*
€ 91,43
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
8711658462981
ab € 52,60*
Sonstiges
Smartwares
10.024.13
ab € 35,49*
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 13,18*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,44*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,48*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,94*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 54,53*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,67*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-1
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.