Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter
Artikel-Nr.:
     1609-FZ501011R-SM
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     FZ501011R-SM
EAN/GTIN:
     4262442794893
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder funk akku

Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter

Optischer Funk Rauchmelder vernetzbar mit 10 Jahres Batterie & Magnethalter

Sie können diesen flachen Brandmelder mit anderen Meldern desselben Typs koppeln. Wenn Sie mehrere Melder miteinander verbunden haben, geben alle vernetzten Rauchmelder ein Alarmsignal ab, wenn ein Melder Rauch erkennt.

Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel – Sparen Sie Zeit und Geld!

Generell sollte ein Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren ausgetauscht werden, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.

Der Brandmelder verfügt über eine Stummschaltfunktion – Sie können damit einen Falschalarm für ca. 10 Minuten stumm schalten und die Rauchquelle beseitigen. Daher ist der Rauchmelder auch für den Einsatz in der Küche geeignet.

Da Rauch nach oben aufsteigt, muss ein Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden. Mit dem mitgelieferten Universal Magnethalter Montageset Ø 7cm ist das eine Sache von Minuten - Bohren nicht erforderlich!
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
vernetzbar über Funk
Vernetzbar mit bis zu:
39 Meldern
Stromversorgung:
3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
40 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 11,5 cm, Tiefe: 4 cm
Gewicht:
150 g
Anzahl:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder funk, rauchmelder, funkrauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Brandschutzmelder, alarm, rauchsensor, optischer, DIN, EN, 14604, mit, 10, jahres, batterie, mini, kleiner, flach, in, der, für, küche, stummschaltung, funkvernetzte, vernetzbar, magnethalter, kleben, klebepads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,31* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,71*
€ 47,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,24*
€ 46,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,51*
€ 44,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,87*
€ 42,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,09*
€ 41,76
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,31*
€ 34,88
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Setpoint
FSM12601S1
ab € 22,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.