| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-GAS40SR11A Herst.-Nr.: GAS40SR11A EAN/GTIN: 4260581496517 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set Innensirene SMART HOME Elro Alarmanlage AG4000 mit Handy App Alarmgeber Wenn Sie Ihr Alarmsystem ELRO AG4000 um weitere Sirenen erweitern möchten, haben Sie mit diesem 2er Set Innensirenen genau das Richtige. Die Sirene lässt sich ideal an die bereits vorhandene Alarmanlage anschließen. Wenn Sie Ihr Alarmsystem an einem entfernteren Ort im Haus aufhängen, ist oft der Alarmton des Alarmsystems nicht laut genug. Diese Innensirenen bieten dann die Lösung! Die Funksirene ist aus extra schwerem Kunststoff gefertigt und verfügt über eine Sabotage-Schutzfunktion, wobei der Alarm des Systems ausgelöst wird wenn jemand versucht, die Sirene zu entfernen oder zu zerstören. Die Installation ist ganz einfach. Da die Smart Home Sirene mit Batterie (im Lieferumfang enthalten) funktioniert und über Funk mit dem Alarmsystem kommuniziert, müssen Sie keine Kabel ziehen. Wenn Sie die Batterie eingelegt haben, montieren Sie den Alarm mit dem mitgelieferten Befestigungsmaterial an einem geeigneten Platz an der Wand. Nun müssen Sie diesen nur mit dem Alarmanlage verbinden. Wenn Ihr Alarmsystem ertönt, wird diese Sirene einen lauten Alarm von 110dB auslösen. Technische Daten Innensirene für das ELRO AG40000 Smart Home Alarmsystem Funktioniert komplett kabellos Alarmsignal 110dB Mit Sabotage-Sicherheit Mit leere Batterie-Indikator (Leuchtsignal) Jede Sirene inklusive 4x 1.5V LR14 Alkaline Batterie Auch zu finden unter: Alarmanlage, Funk Alarmanlage Set, Alarmtechnik, Einbruchsicherung, Sicherheitssysteme Haus, Hausüberwachung Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Batterie: | 4x 1.5V LR14 Alkaline Batterie | Batterielebensdauer: | ca. 1 Jahre | Signallautstärke: | 110dB | Vernetzbar: | Ja | Warnanzeige bei niedriger Batteriespannung: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbruchmeldeanlage, Einbruchmeldezentrale, Handantriebsirene, Handsirene, Handzugsirene, Innensirene, Smart Home Alarmanlage, SmartHome Alarmanlage, SmartHome Set, SmartHome Starterset, elro alarmanlage, handsirene, Smart Home Sirene, Einbruchsicherung, Sirene, Alarmsirene, Funk Alarmanlage Set, Alarmsignal, Alarmmelder, Alarmgeber, Zutrittskontrolle, Zusatz Sirene, Zusatz Innensirene, Alarmtechnik, Sicherheitssystem, Überwachung, Einbruchsicherheit, Einbruchschutz, Sicherheitstechnik, Heimautomation, Multifunktions-Sicherheitssystem, Multifunktions-Alarmanlage, Home Control, Homecontrol, Hausabsicherung, Geschäftsabsicherung, Einbruch, Alarm, Sicherheit, Haussicherheit, Detektor, Wohnungsabsicherung, ELRO, AG400011, AG40SR11A |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |