Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REIBEBRETT / SCHWAMMBRETT - KUNSTSTOFF - ROTER SCHWAMMGUMMIBELAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REIBEBRETT / SCHWAMMBRETT - KUNSTSTOFF - ROTER SCHWAMMGUMMIBELAG
REIBEBRETT / SCHWAMMBRETT - KUNSTSTOFF - ROTER SCHWAMMGUMMIBELAG
Artikel-Nr.:
     1609-HE905280
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HE905280
EAN/GTIN:
     5411244952805
Suchbegriffe:
Holz-Reibebrett
Holzschleifbrett
Kunststoffreiber
PU-Reibebrett

REIBEBRETT / SCHWAMMBRETT - KUNSTSTOFF - ROTER SCHWAMMGUMMIBELAG

Das REIBEBRETT mit einem roten Schwammgummibelag ist ein vielseitiges und unverzichtbares Werkzeug für Handwerker aus verschiedenen Branchen, darunter Verputzer, Maurer, Maler, Fliesenleger und Estrichleger. Es wird nach dem Glätten und Abziehen von Putz, Estrich oder anderen Oberflächen verwendet, um sie weiter zu bearbeiten und eine glatte, gleichmäßige Oberfläche zu erzielen./n/nTechnische Daten:/n/n- Farbe des Produkts: Weiß/n- Zusätzliche Farbe: Orange/n- Tiefe des Produkts: 14.5 cm/n- Höhe des Produkts: 8.5 cm/n- Breite des Produkts: 28.5 cm/n- Gewicht Produkt: 310 g/n- Material: ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol)/n- Zusätzliches Material: Gummi/n- Form: Rechteckig/n/nIm Lieferumfang ist ein Handgriff enthalten, der die Verwendung dieses Werkzeugs noch komfortabler macht./n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,29*
€ 13,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,50*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,59*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,20*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,67*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,61*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,75*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,80*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,51*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,43*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.