Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY MIT10 MAGNETSCHALEN - Ø 11 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DISPLAY MIT10 MAGNETSCHALEN - Ø 11 cm
DISPLAY MIT10 MAGNETSCHALEN - Ø 11 cm
Artikel-Nr.:
     1609-HPUT2D
Hersteller:
     Toolland
Herst.-Nr.:
     HPUT2D
EAN/GTIN:
     5410329464073
Suchbegriffe:
Magnetschale

DISPLAY MIT10 MAGNETSCHALEN - Ø 11 cm

Artikelbeschreibung:

DieseMagnettablettssindidealzumFesthaltenvonMetallgegenständenwieSchrauben,Muttern,Bolzenundmehr.HiersinddieDetails:

EigenschaftenundAnwendungen:

-Material:DieseMagnettablettssindausEdelstahlgefertigt,wassiebesonderslanglebigundrostbeständigmacht.DiesesMaterialgewährleisteteinelangeLebensdauerundermöglichtdenEinsatzinverschiedenenArbeitsumgebungen.

TechnischeDaten:

-AnzahlderStücke:10
-Magnetisch/nicht-magnetisch:Magnetisch
-MagnetmitDurchmesser:100mm
-FarbedesProdukts:Metall

AbmessungenundGewicht:

-BreitedesProdukts:130mm
-HöhedesProdukts:155mm
-TiefedesProdukts:120mm
-GewichtdesProdukts:1726g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Velleman
DG1
ab € 3,49*
Sonstiges
Velleman
DG2
ab € 4,61*
Sonstiges
Velleman
WM38300
ab € 3,19*
Sonstiges
Toolland
1901-X12
ab € 3,66*
Sonstiges
k.A.
WM41999
ab € 16,63*
Sonstiges
k.A.
WM41801
ab € 15,86*
Sonstiges
k.A.
WM61200
ab € 18,73*
Sonstiges
k.A.
WM41500
ab € 9,50*
Sonstiges
Toolland
2013-100
ab € 17,47*
Sonstiges
Toolland
1912
ab € 9,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.