Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi Melitta Isolierkanne, Thermoskanne, 1,85 Liter, Ø 16cm, Höhe 41cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Profi Melitta Isolierkanne, Thermoskanne, 1,85 Liter, Ø 16cm, Höhe 41cm
Profi Melitta Isolierkanne, Thermoskanne, 1,85 Liter, Ø 16cm, Höhe 41cm
Profi Melitta Isolierkanne, Thermoskanne, 1,85 Liter, Ø 16cm, Höhe 41cm
Profi Melitta Isolierkanne, Thermoskanne, 1,85 Liter, Ø 16cm, Höhe 41cm
Artikel-Nr.:
     1609-Isolierkanne
Hersteller:
     GGG
Herst.-Nr.:
     Isolierkanne
EAN/GTIN:
     4260380829028
Suchbegriffe:
Isolier-Kanne
Isolierkanne
Thermos-Kanne
Thermoskanne

Profi Melitta Isolierkanne, Thermoskanne, 1,85 Liter, Ø 16cm, Höhe 41cm

Ob Sie für die große Kaffeetafel zu Hause oder eine wichtige Besprechung im Büro große Mengen Kaffee benötigen.
Mit der Profi Melitta Isolierkanne mit einem Fassungsvermögen von 1,85 Liter haben Sie genug heißen Kaffee zur Hand.

Die Thermoskanne hat einen Schraubverschluss mit einem praktischen Druckknopf zum einfach öffnen der Ausgießtechnik.

Die Kanne ist die perfekte Ergänzung zur Melitta Kaffeemaschine M170MT.

Auch zu finden unter: Kaffeemaschine, Kaffeemaschine mit Thermoskanne, Kaffeemaschine Thermoskanne, Kaffeekanne
Weitere Informationen:
Farbe:
Silber / Schwarz
Abmessung:
Höhe: 41 cm, Breite: 16 cm, Tiefe: 16 cm
Inhalt:
1,85 Liter
Kannentyp:
Thermoskanne
Gewicht:
1,5 kg
Weitere Suchbegriffe: Isolierkanne Kaffeemaschine, isolierkanne silber, isolierkanne kaffeemaschine, isolierkanne ggg, GGG, Kaffeekanne, Kaffeemaschine mit Thermoskanne, Thermoskannen, Isolierkannen, Kaffee Thermoskanne, Kaffee Thermoskannen, Melitta Thermoskanne, Melitta Thermoskannen, Kaffee Isolierkanne, Kaffee Isolierkannen, Isolierkanne 1850ml
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,83*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 74,83* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 96,63*
€ 114,99
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 94,66*
€ 112,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,92*
€ 110,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,59*
€ 107,80
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 74,83*
€ 89,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.