Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnurpendel Hängeleuchte Textil gelb mit E27 Filament LED, Kabel 140cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schnurpendel Hängeleuchte Textil gelb mit E27 Filament LED, Kabel 140cm
Schnurpendel Hängeleuchte Textil gelb mit E27 Filament LED, Kabel 140cm
Schnurpendel Hängeleuchte Textil gelb mit E27 Filament LED, Kabel 140cm
Schnurpendel Hängeleuchte Textil gelb mit E27 Filament LED, Kabel 140cm
Schnurpendel Hängeleuchte Textil gelb mit E27 Filament LED, Kabel 140cm
Schnurpendel Hängeleuchte Textil gelb mit E27 Filament LED, Kabel 140cm
Artikel-Nr.:
     1609-LAMPSH01Y
Hersteller:
     Vellight
Herst.-Nr.:
     LAMPSH01Y
EAN/GTIN:
     4260529932473
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Schnurpendel Hängeleuchte Textil gelb mit E27 Filament LED, Kabel 140cm

Werden Sie zum Designer in Ihren eigenen vier Wänden und stellen Sie Ihre Hängelampen und Wohnraumleuchten einfach nach Ihrem persönlichen Geschmack selbst zusammen!

Dieses 1-flammige Schnurpendel mit Fassung und Baldachin aus Silikon sowie einem gelben Textilkabel ist die Basis für eine individuell gestaltbare Pendelleuchte, die mit dem richtigen Leuchtmittel ein echtes Designobjekt in Ihrem Wohnraum wird. Mit dem mitgelieferten Filament LED Leuchtmittel wird dieses Vintage Leuchtenpendel garantiert zum auffälligen Eyecatcher.

So vielfältig wie die Gestaltungsmöglichkeiten dieser Aufhängung für Pendelleuchten, sind auch ihre Einsatzmöglichkeiten: Ob als individuelle Hängeleuchte in Fluren und Dielen, als schicker Blickfang im Wohnzimmer, als Vintage Schlafzimmerlampe oder als tolles Pendel in jedem anderen Wohnraum.

Ganz gleich, ob Sie es modern, klassisch, elegant oder stylisch mögen: Mit dieser Lampenschirmaufhängung ist alles möglich!

Die Aufhängung hat eine Länge von ca. 140 cm und ist individuell kürzbar. Das Baldachin hat einen Durchmesser von 8,5 cm. Sie verfügt über eine E27 Fassung und wird inklusive eines Filament LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 6 Watt und 420 Lumen in Warmweiß geliefert.

Auch zu finden unter: Hängeleuchten, Pendellampen, Pendelleuchte weiß, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchte 1 flammig, Design Lampen, Wohnzimmerlampen, Baldachin, Vintage Leuchten
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff, Textil / Stoff
Farbe:
Gelb
Abmessungen:
Höhe: 140 cm, Durchmesser: 8,5 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - austauschbar (1 x E27 / 6 Watt)
Lichtstärke:
1 x 420 Lumen = 420 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Nein - Leuchte ist dimmbar – Leuchtmittel ist nicht dimmbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20
Produktart:
Lampenaufhängung
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, led pendelleuchte e27, led hängeleuchte, led pendelleuchte 3000k, Glühbirnenfassung, Lampenkabel mit Fassung, Glühbirnenfassung mit Kabel, Glühbirnenhalterung, Suspension, Aufhängung, Lampenaufhängung, Abhängung, Lampenschirmaufhängung, Schnurpendel, Lampen Zubehör, Lampenzubehör, Deckenbeleuchtung, Pendelleuchten, Hängeleuchten, Hängelampen, Hängelampe, Pendel, Pendellampen, Wohnzimmerlampen, Wohnzimmerlampe, Wohnzimmerleuchten, Flurlampe, Flurlampen, Flurleuchte, Flurleuchten, Pendelleuchte Kugel, Hängeleuchte Kugel, Design Lampen, Designleuchten, Design Pendelleuchte, Pendelleuchten design, Pendelleuchte design, Pendelleuchte 1 flammig, Pendelleuchte Vintage, Hängeleuchte Vintage, Pendellampe Vintage, Hängelampe Vintage, Vintage Pendelleuchte, Vintage Hängeleuchte, Vintage Pendellampe, Vintage Hängelampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 16,61* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 24,09*
€ 28,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,13*
€ 26,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,15*
€ 25,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,61*
€ 19,77
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Globo
AS15
ab € 18,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.