Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß
Artikel-Nr.:
     1609-R044-02
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R044-02
EAN/GTIN:
     4017807564471
Suchbegriffe:
Akku-Ventilator
Handventilator
Büroschreibtisch
Bürotisch

Schreibtisch Ventilator BREEZY - 3 Stufen, Schwarz Höhe 23cm Akku USB-C Anschluß

Der moderne Tischventilator BREEZY ist ein Must-Have an heißen Sommertagen!

Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und gleichzeitig auf der Suche nach einer schönen zeitlosen Optik sind, liegen Sie mit diesem Ventilator voll im Trend.

Durch den integrierten Akku, der sich problemlos per USB-C Anschluss laden lässt, ist der Ventilator flexibel ohne Kabel einsetzbar und bietet eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Sei es als erfrischender Lüfter auf dem Schreibtisch oder als klassischer Tischventilator für Camping und unterwegs.

Der Standlüfter hat eine Größe von B/H/T 19cm x 23cm x 10cm die Flügel sind durch ein Sicherheitsgitter geschützt. Der Ventilator ist in Schwarz matt gehalten und fügt sich gekonnt in die unterschiedlichsten Einrichtungsstile ein.

Für frischen Wind und Erfrischung sorgen 3 Geschwindigkeitsstufen, und ermöglichen die ideale Verteilung der Raumluft. Ein rutschfester Fuß garantiert Ihre Sicherheit. Das Gebläse ist leise im Betrieb und daher gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer, Kinderzimmer sowie auch fürs Camping.

So kann der nächste Sommer kommen!
Weitere Informationen:
Abmessungen:
Höhe: 23 cm Breite: 19 cm Tiefe: 10 cm
Durchmesser Ventilator:
19
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
max: 108 m³/Stunde
Leistung:
2 Watt
Geräuschpegel:
40 dB
Gewicht:
0,375 kg
Schutzart:
IP20
Weitere Suchbegriffe: Bürotische, Schreibtisch, Stand-Ventilator, Standventilator, Tischventilator, USB Ventilator, bürotisch schwarz, akku ventilator, standventilator 3 stufen, Tischventilatoren, Luftkühler, Raumlüfter, Ventilatoren, Winderzeuger, Zimmerventilator, Zimmerlüfter, Tischlüfter, Standlüfter, für, Büro, Babyzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer, Wintergarten, tragbarer, USB-C, Anschluß, Mini, kleiner, leise, Akku, batteriebetriebene, mit, Batterie, unterwegs, Camping, Zelt, Wohnmobil, Outdoor, abkühlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 21,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,14*
€ 34,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,89*
€ 34,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,74*
€ 33,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,68*
€ 31,75
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,74*
€ 30,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,26*
€ 25,30
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO8147
ab € 27,28*
Ähnlich
DOMO
DO8148
ab € 56,90*
Ähnlich
Reality Leuchten
R035-32
ab € 31,95*
Ähnlich
Reality Leuchten
R031-01
ab € 24,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.