Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel
Artikel-Nr.:
     1609-R62402S106
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62402S106
EAN/GTIN:
     4260688156826
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

Deckenleuchte mit Ventilator 59cm Fernbedienung, dimmbar, Sternenhimmel

Moderne Deckenleuchte mit Ventilator - multifunktionale Beleuchtung & coole Brise

Faszinierendes Zusammenspiel von Funktion und Design
Diese Deckenleuchte ist ein Multi-Talent, besticht durch viele praktische Funktionen - und modernem zeitlosen Design!

Mit Fernbedienung
Alle Lichteinstellungen wie auch die Ventilator Optionen lassen sich bequem über die Fernbedienung schalten.

Coole Brise dank Ventilator
Die Deckenleuchte ist mit einem Ventilator ausgestattet und schafft an heißen Tagen eine angenehme Abkühlung in Ihren Räumen.
3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen die Einstellung der Luftstromstärke ganz nach Ihrem Belieben.
Der Timer verfügt über die Auswahl von 3 unterschiedlichen Zeiträumen und kann auf 1, 2 oder 4 Stunden eingestellt werden, sehr praktisch für die Nacht.
Ein leistungsstarker 40 Watt Motor mit einem Luftstrom 36 m³ pro Minute sorgen für die frische Brise.

Multifunktionale Beleuchtung
Kreieren Sie zu jeder Zeit und jeder Atmosphäre das erwünschte Licht!

Dimmbar - Die LED Deckenleuchte erstrahlt mit 3900 Lumen in intensivem Licht, welches über die Fernbedienung stufenlos dimmbar ist.

Lichtfarbe wählen - Mit einem Lichtfarben Spektrum von 3000 bis 6500 Kelvin erzeugt die Deckenleuchte eine Beleuchtung von Warmweiß über Neutralweiß bis zu Tageslicht Weiß.

Nachtlicht Modus - Bei Drücken der Nachtlicht Taste auf der Fernbedienung springt die Deckenleuchte in ihren vorprogrammierten dezenten Nachtlicht Modus.

Sternenhimmel Dekor - Ein dezentes Sternenhimmel Dekor auf dem Lampenschirm vollendet das moderne Design.

Die Deckenleuchte mit Ventilator hat einen Durchmesser von 59cm und ist mit einer Höhe von nur 20cm für einen Deckenventilator sehr flach.

* Inklusive 1x SMD LED fest verbaut, 39,8 Watt · 1x 3900 Lumen, 3000 - 6500 Kelvin
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Timer, mit Ventilator
Material:
Kunststoff, Metall
Farbe:
Weiß matt - Silber Chrom glänzend
Abmessungen:
Höhe: 20 cm, Durchmesser: 59 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 40 Watt)
Lichtstärke:
1 x 3000 Lumen = 3000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,285 kg
Geräuschpegel:
max. 58 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
max: 2400 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
von: 42 U / min - bis: 132 U / min
Weitere Suchbegriffe: Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte 6500k, deckenanbauleuchte, lichtpunkte led, LED, Decken-Ventilator, Decken-Lüfter, Zimmerventilator, Zimmerlüfter, Windmaschine, Winderzeuger, Raum-Ventilator, Decken-Lampen, Decken-Leuchten, Licht, Beleuchtung, flach, leiser, mit, zum, im, für, und, schlafen, Schlafzimmer, Fernbedienung, Timer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,94*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 154,94* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 195,34*
€ 232,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 193,47*
€ 230,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 183,15*
€ 217,95
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 177,89*
€ 211,69
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 154,94*
€ 184,38
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,05*
Sonstiges
TRIO Leuchten
6102021-24
ab € 42,77*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 11,03*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,91*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,00*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 28,03*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,69*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,84*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,41*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 55,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.