| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R62522132 Herst.-Nr.: R62522132 EAN/GTIN: 4017807491098 |
| |
|
| | |
| Deckenleuchte mit Ventilator STRALSUND Fernbedienung Sternenhimmel Ø50cm Moderne Deckenleuchte mit Ventilator - multifunktionale Beleuchtung & coole Brise Faszinierendes Zusammenspiel von Funktion und Design Diese Deckenleuchte ist ein Multi-Talent, besticht durch viele praktische Funktionen - und modernem zeitlosen Design! Mit Fernbedienung Alle Lichteinstellungen wie auch die Ventilator Optionen lassen sich bequem über die Fernbedienung schalten. Coole Brise dank Ventilator Die Deckenleuchte ist mit einem Ventilator ausgestattet und schafft an heißen Tagen eine angenehme Abkühlung in Ihren Räumen. 3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen die Einstellung der Luftstromstärke ganz nach Ihrem Belieben. Der Timer verfügt über die Auswahl von 3 unterschiedlichen Zeiträumen und kann auf 1, 2 oder 4 Stunden eingestellt werden, sehr praktisch für die Nacht. Zusätzlich lässt sich der Lüfter im Rechtslauf (Sommerbetrieb für Abkühlung) und im Linkslauf (Winterbetrieb für bessere Verteilung der warmen Luft) betreiben. Ein leistungsstarker 40 Watt Motor mit einem Luftstrom 2460m³ pro Stunde sorgen für die frische Brise. Multifunktionale Beleuchtung Kreieren Sie zu jeder Zeit und jeder Atmosphäre das erwünschte Licht! Dimmbar - Die LED Deckenleuchte erstrahlt mit 2600 Lumen in intensivem Licht, welches über die Fernbedienung stufenlos dimmbar ist. Lichtfarbe wählen - Mit einem Lichtfarben Spektrum von 3000 bis 6500 Kelvin erzeugt die Deckenleuchte eine Beleuchtung von Warmweiß über Neutralweiß bis zu Tageslicht Weiß. Nachtlicht Modus - Bei Drücken der Nachtlicht Taste auf der Fernbedienung springt die Deckenleuchte in ihren vorprogrammierten dezenten Nachtlicht Modus. Sternenhimmel Dekor - Ein dezentes Sternenhimmel Dekor auf dem Lampenschirm vollendet das moderne Design. Die Deckenleuchte mit Ventilator hat einen Durchmesser von 50cm und ist mit einer Höhe von nur 17cm für einen Deckenventilator sehr flach. * Inklusive 1x SMD LED fest verbaut, 26,8 Watt · 1x 2600 Lumen, 3000 - 6500 Kelvin Weitere Informationen: | | Features: | Fernbedienung, Timer, mit Ventilator | Material: | Kunststoff | Farbe: | Schwarz matt - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 17 cm, Durchmesser: 50 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 26,8 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2600 Lumen = 2600 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin) | Licht Feature: | Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel | Dimmbar: | Ja - Fernbedienung | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 2,3 kg | Geräuschpegel: | max. 54 dB | Leistungsstufen: | 3 | Luftstrom: | max: 2160 m³/Stunde | Geschwindigkeit: | von: 42 U / min - bis: 144 U / min | Ventilator Einsatz: | Sommerbetrieb, Winterbetrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte trio, decken ventilator, anbaudeckenleuchte 3000k, LED, Ventilator, Deckenlüfter, Zimmerventilator, Zimmerlüfter, Windmaschine, Winderzeuger, Licht, Beleuchtung, Design, flach, leiser, kleiner, großer, mit, zum, im, für, und, schlafen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, dimmbar, Fernbedienung, Timer, Nachtlicht, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 85,71* | € 109,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 91,75* | € 116,71* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 141,35* | € 178,04* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 151,48* | € 189,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|