Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm
Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm
Artikel-Nr.:
     1609-R62743132
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62743132
EAN/GTIN:
     4017807495546
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Decken Ventilator
Deckenfächer

Deckenleuchte mit Ventilator FLAGA Fernbedienung & Sternenhimmel Ø60cm

Moderne Deckenleuchte mit Ventilator - multifunktionale Beleuchtung & coole Brise

Faszinierendes Zusammenspiel von Funktion und Design
Diese Deckenleuchte ist ein Multi-Talent, besticht durch viele praktische Funktionen - und modernem zeitlosen Design!

Mit Fernbedienung
Alle Lichteinstellungen wie auch die Ventilator Optionen lassen sich bequem über die Fernbedienung schalten.

Coole Brise dank Ventilator
Die Deckenleuchte ist mit einem Ventilator ausgestattet und schafft an heißen Tagen eine angenehme Abkühlung in Ihren Räumen.
3 Geschwindigkeitsstufen ermöglichen die Einstellung der Luftstromstärke ganz nach Ihrem Belieben.
Der Timer verfügt über die Auswahl von 3 unterschiedlichen Zeiträumen und kann auf 1, 2 oder 4 Stunden eingestellt werden, sehr praktisch für die Nacht.
Ein leistungsstarker 40 Watt Motor mit einem Luftstrom 1920 m³ pro Stunde sorgen für die frische Brise.

Multifunktionale Beleuchtung
Kreieren Sie zu jeder Zeit und jeder Atmosphäre das erwünschte Licht!

Dimmbar - Die LED Deckenleuchte erstrahlt mit 5000 Lumen in intensivem Licht, welches über die Fernbedienung stufenlos dimmbar ist.

Lichtfarbe wählen - Mit einem Lichtfarben Spektrum von 3000 bis 6500 Kelvin erzeugt die Deckenleuchte eine Beleuchtung von Warmweiß über Neutralweiß bis zu Tageslicht Weiß.

Nachtlicht Modus - Bei Drücken der Nachtlicht Taste auf der Fernbedienung springt die Deckenleuchte in ihren vorprogrammierten dezenten Nachtlicht Modus.

Die Deckenleuchte mit Ventilator hat einen Durchmesser von 60cm und ist mit einer Höhe von nur 18cm für einen Deckenventilator sehr flach.

* Inklusive 1x SMD LED fest verbaut, 36 Watt · 1x 5000 Lumen, 3000 - 6500 Kelvin
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung, Timer, mit Ventilator
Material:
Kunststoff
Farbe:
Schwarz matt - Weiß
Abmessungen:
Höhe: 18 cm, Durchmesser: 60 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 36 Watt)
Lichtstärke:
1 x 5000 Lumen = 5000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6500 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
3,885 kg
Geräuschpegel:
max. 58 dB
Leistungsstufen:
3
Luftstrom:
max: 1920 m³/Stunde
Geschwindigkeit:
von: 42 U / min - bis: 168 U / min
Weitere Suchbegriffe: Deckenventilator, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte trio, decken ventilator, anbaudeckenleuchte 3000k, LED, Ventilator, Deckenlüfter, Zimmerventilator, Zimmerlüfter, Windmaschine, Winderzeuger, Licht, Beleuchtung, Design, flach, leiser, kleiner, großer, mit, zum, im, für, und, schlafen, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Kinderzimmer, dimmbar, Fernbedienung, Timer, Nachtlicht, Lampen, Leuchten, Deckenlampen, Deckenleuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 141,98*
€ 175,51*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 144,88*
€ 177,45*
€ 5,95*
ab € 198,22*
€ 239,85*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 226,92*
€ 273,19*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,45*
€ 211,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,27*
€ 208,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,00*
€ 199,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,38*
€ 193,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reality Leuchten
R62412106
ab € 79,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.