| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-R628S71841 Herst.-Nr.: R628S71841 EAN/GTIN: 4262382960587 |
| |
|
| | |
| LED Deckenleuchte mit Stofflampenschirm Ø45cm in Braun/Gold Raffiniert designt und perfekt platziert, wird die einflammige Deckenleuchte zu einem echten Hingucker in Ihrem Wohnraum! Die dekorative Deckenleuchte verleiht Wohnräumen einen gemütlichen Charakter und strahlt ein angenehm warmweißes Licht aus. Die Basis und gleichzeitig Lichtaustrittsfläche der Deckenleuchte ist aus Kunststoff gefertigt und wird von einem schlichten Textilschirm umgeben. Damit sorgt die Deckenleuchte mit einem Durchmesser von 45 cm für ein sanftes, atmosphärisches Licht in Ihren Wohn- und Schlafräumen. Der Braun-Goldene Stoffschirm setzt Akzente und sorgt für ein edles Gesamtbild. Ob als stylishe Deckenleuchte in Fluren und Dielen, als zeitgemäße Deckenbeleuchtung über Ihrem Esstisch in Küche oder Esszimmer, als Eyecatcher in Ihrem Wohnzimmer oder auch als einladende Designerlampe in öffentlichen Bereichen, wie z.B. über Empfangstheken in Büros und Praxen. Die Deckenleuchte ist ausgestattet mit einer festverbauten SMD-LED mit 18 Watt und 2000 Lumen in Warmweiß. Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff, Textil / Stoff | Farbe: | Braun, Gold - Weiß | Abmessungen: | Höhe: 12 cm, Durchmesser: 45 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 2000 Lumen = 2000 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1 | Gewicht: | 0,91 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, LED, Leuchten, Lampen, Deckenleuchten, Deckenlampen, Licht, Deckenlicht, Stoff, Textil, Lampenschirme, Stoffschirm, Textilschirm, Stofflampe, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Esszimmer, Küche, Ankleidezimmer, Esstisch, Decke, Runde, Flurbeleuchtung, mit, aus, fürs, über, Couchtisch, Kochinsel, Kücheninsel, Flurlampen, Küchenlampen, Wohnzimmerlampen, Galerie, Beleuchtung, Gold, Braun, rund |
| | |
| |