Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenlampe LUKIDA 38cm Sternenhimmel, Fernbedienung dimmbar & Farbwechsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenlampe LUKIDA 38cm Sternenhimmel, Fernbedienung dimmbar & Farbwechsel
LED Deckenlampe LUKIDA 38cm Sternenhimmel, Fernbedienung dimmbar & Farbwechsel
LED Deckenlampe LUKIDA 38cm Sternenhimmel, Fernbedienung dimmbar & Farbwechsel
LED Deckenlampe LUKIDA 38cm Sternenhimmel, Fernbedienung dimmbar & Farbwechsel
LED Deckenlampe LUKIDA 38cm Sternenhimmel, Fernbedienung dimmbar & Farbwechsel
LED Deckenlampe LUKIDA 38cm Sternenhimmel, Fernbedienung dimmbar & Farbwechsel
Artikel-Nr.:
     1609-R62961000
Hersteller:
     Reality Leuchten
Herst.-Nr.:
     R62961000
EAN/GTIN:
     4017807434064
Suchbegriffe:
Lichtpunkt
Sternenhimmel
lichtpunkte led
lichtpunkt

LED Deckenlampe LUKIDA 38cm Sternenhimmel, Fernbedienung dimmbar & Farbwechsel

Diese vielseitige LED Deckenleuchte aus dem Hause REALITY LEUCHTEN verspricht Lichtdesign in vollendeter Form. Die runde Deckenlampe ist ein wahrer Verwandlungskünstler und erfüllt Ihnen jeden Lichtwunsch. Mit ihrem ansprechenden, zeitlosen Design wird die Leuchte schnell zum neuen Blickfang in Ihren Räumen.

Die große Deckenschale hat eine Höhe von 10cm und einen Durchmesser von 38cm. Der weiße Lampenschirm sorgt für ein blendfreies und gleichmäßig helles Licht und komplettiert das harmonische Erscheinungsbild.

Über die beiliegende Fernbedienung ist die flache Deckenleuchte LUKIDA stufenlos dimmbar und die Farbtemperatur ist von 3000 Kelvin (warm weiß) bis 6000 Kelvin (kalt weiß) stufenlos einstellbar. Wenn Sie die Nachtlichtfunktion aktivieren, wird das Licht stark gedimmt und die Lampe scheint nur noch dezenten als praktisches Orientierungslicht. Das Cover der Leuchte wirkt wie ein kleiner Sternenhimmel, der Ihren Wohnräumen das gewisse Etwas verleiht.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser LED Deckenlampe sind unglaublich vielfältig: Ob als besondere Deckenbeleuchtung in Fluren und Dielen oder als tolle Designlampe in Ihrem Schlafzimmer und Kinderzimmer. Somit können Sie ihr eigenes Lichtergebnis individuell kreieren, und so eine traumhafte Wellness-Oase schaffen.

Ausgestattet mit einem fest verbauten sparsamen 18 Watt LED Modul mit hoher Lebensdauer erstrahlt die große Leuchte bei voller Stärke mit 2000 Lumen und sorgt damit für eine intensive Beleuchtung auch für größere Räume.
Weitere Informationen:
Features:
Fernbedienung
Material:
Kunststoff
Farbe:
Weiß
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Durchmesser: 38 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 18 Watt)
Lichtstärke:
1 x 2000 Lumen = 2000 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (3000 - 6000 Kelvin)
Licht Feature:
Nachtlichtfunktion, Sternenhimmel
Dimmbar:
Ja - Fernbedienung
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 1
Gewicht:
0,65 kg
Weitere Suchbegriffe: Leuchten, Lampen, Decke, Farbwechsel, Nachtleuchte, mit, fürs, Licht, Beleuchtung, groß, für, Flurlampen, Lichttemperatur, Farbe, flach, Durchmesser, modern, große, flache, Schlafzimmerlampen, Schlafzimmerleuchten
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 21,40*
€ 26,83*
Lager 1609
1
€ 4,95*
ab € 25,06*
€ 35,51*
1
€ 5,95*
ab € 37,73*
€ 51,66*
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,89*
€ 41,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
6105011-01
ab € 11,06*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512617
ab € 11,09*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512192
ab € 9,92*
Sonstiges
TRIO Leuchten
512787
ab € 43,04*
Sonstiges
TRIO Leuchten
607800100
ab € 16,03*
Sonstiges
RANEX
6000.498
ab € 28,09*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900302
ab € 54,79*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100224
ab € 63,99*
Sonstiges
TRIO Leuchten
608100324
ab € 85,25*
Sonstiges
TRIO Leuchten
603900301
ab € 54,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.