Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Gefahrenmelder
>
Rauchmeldeanlage
>
Rauchmelder
>
Artikel
10er SET Rauchmelder 10 Jahres Batterie - VdS Zertifiziert & Stummschaltfunktion
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1609-RM520-10
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
RM520-10
EAN/GTIN:
4260529930103
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder
10er SET Rauchmelder 10 Jahres Batterie - VdS Zertifiziert & Stummschaltfunktion
Mit dem 10er-Set SMARTWARES Rauchmelder 10 Jahre zertifizierten Brandschutz sichern!
VdS Zertifizierung - hierzulande wichtigstes Qualitätsmerkmal für Sicherheits- und Brandschutztechnik. VDS 3131 (höchster geprüfter Qualitätsstandard ab April 2015) G216041
Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel – Sparen Sie Zeit & Geld!
Generell sollte ein Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren ausgetauscht werden, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.
Der Brandmelder verfügt über eine Stummschaltfunktion – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 10 Minuten unterdrücken. Daher ist der Rauchmelder für den Einsatz in der Küche geeignet.
Zu bemerken ist die große und leicht zugängliche Prüftaste – die Sie auch in Metern Höhe mit einem Besenstiel erreichen können.
Auch zu finden unter:
Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Rauchmelder 10 Jahre, 10 Jahres Rauchmelder, Rauchmelder VdS, Rauchmelder Küche, Rauchmelder küchentauglich, Feuermelder, Brandmelder, Feueralarm, Brandalarm
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Zertifizierung:
vds Zertifizierung
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
40 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Optisch über LED, Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 4 cm
Gewicht:
109 g
Anzahl:
10 Stück
... >
Sicherheit
>
Brandschutz
>
Rauchmelder
Weitere Suchbegriffe:
rauchmelder smartwares
,
RM520
,
Feuermelder
,
Brandmelder
,
Rauchmelder 10 Jahres Batterie
,
Smartwares Rauchmelder
,
Rauchmelderpflicht
,
Rauchmelder Pflicht
,
Rauchmelder Test
,
VDS 3131
,
Rauchmelder VDS
,
Brandschutz
,
Feuermelder Pflicht
,
Test Rauchmelder
,
Rauchmelder kaufen
,
Rauchmelder anbringen
,
Lebensretter
,
Feuerschutz
,
Rauchmelder retten Leben
,
DIN 14604
,
EN14604
,
optischer Rauchmelder
,
Stand Alone
,
Standalone
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,79*
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 131,79* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 166,08*
€ 197,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 163,62*
€ 194,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 157,06*
€ 186,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 152,41*
€ 181,37
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 131,79*
€ 156,83
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares 10-Jahres- VdS Rauchmelder mit Magnethalter, 3er Set, Q zertifiziert, RM218SET/3
Smartwares
8711658462981
ab € 52,54*
Sonstiges
Smartwares 10.024.13 Rauchwarnmelder RM218/3
Smartwares
10.024.13
ab € 35,52*
Sonstiges
Smartwares RM218 Rauchwarnmelder
Smartwares
10.006.74
ab € 14,37*
Sonstiges
Smartwares RMAG3 Magnetbefestigungsset
Smartwares
10.018.33
ab € 2,46*
Sonstiges
10er-Set Rauchmelder mit 10 Jahres Lithium Batterie, VDS, Q-Siegel
Smartwares
RM218-10
ab € 139,18*
Sonstiges
2er SET Qualitäts Rauchmelder 10 Jahres Batterie, VdS zertifiziert & Q-Siegel
Smartwares
RM218-2
ab € 27,95*
Sonstiges
4er-Set Rauchmelder mit 10 Jahres Lithium Batterie, VDS, Q-Siegel
Smartwares
RM218-4
ab € 54,51*
Sonstiges
6er-Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Q-Siegel mit Magnethalterung
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,66*
Sonstiges
6er-Set Rauchmelder mit 10 Jahres Lithium Batterie, VDS, Q-Siegel
Smartwares
RM218-6
ab € 83,61*
Sonstiges
Rauchmelder 10 Jahres Batterie Q-Siegel, mit Magnethalter und Klebepad
Smartwares
RM218Set-1
ab € 17,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen