Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8er SET Rauchmelder 10 Jahres Batterie - VdS Zertifiziert & Stummschaltfunktion


Menge:  Paket  
Produktinformationen
8er SET Rauchmelder 10 Jahres Batterie - VdS Zertifiziert & Stummschaltfunktion
8er SET Rauchmelder 10 Jahres Batterie - VdS Zertifiziert & Stummschaltfunktion
8er SET Rauchmelder 10 Jahres Batterie - VdS Zertifiziert & Stummschaltfunktion
8er SET Rauchmelder 10 Jahres Batterie - VdS Zertifiziert & Stummschaltfunktion
Artikel-Nr.:
     1609-RM520-8
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     RM520-8
EAN/GTIN:
     4260529930097
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
batterie rauchmelder
rauchmelder

8er SET Rauchmelder 10 Jahres Batterie - VdS Zertifiziert & Stummschaltfunktion

Mit dem 8er-Set SMARTWARES Rauchmelder 10 Jahre zertifizierten Brandschutz sichern!

VdS Zertifizierung - hierzulande wichtigstes Qualitätsmerkmal für Sicherheits- und Brandschutztechnik. VDS 3131 (höchster geprüfter Qualitätsstandard ab April 2015) G216041

Durch die fest verbaute Lithium Batterie mit einer Lebensdauer von 10 Jahren ersparen Sie sich den lästigen Batteriewechsel – Sparen Sie Zeit & Geld!
Generell sollte ein Rauchwarnmelder nach spätestens 10 Jahren ausgetauscht werden, da nach Ablauf dieses Zeitraums eine einwandfreie Funktion nicht mehr gewährleistet ist.

Der Brandmelder verfügt über eine Stummschaltfunktion – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 10 Minuten unterdrücken. Daher ist der Rauchmelder für den Einsatz in der Küche geeignet.
Zu bemerken ist die große und leicht zugängliche Prüftaste – die Sie auch in Metern Höhe mit einem Besenstiel erreichen können.

Auch zu finden unter: Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Rauchmelder 10 Jahre, 10 Jahres Rauchmelder, Rauchmelder VdS, Rauchmelder Küche, Rauchmelder küchentauglich, Feuermelder, Brandmelder, Feueralarm, Brandalarm
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Zertifizierung:
vds Zertifizierung
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
40 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Optisch über LED, Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja, mit besonders großem und leicht erreichbarem Testschalter
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 10 cm, Tiefe: 4 cm
Gewicht:
109 g
Anzahl:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder smartwares, RM520, Feuermelder, Brandmelder, Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Smartwares Rauchmelder, Rauchmelderpflicht, Rauchmelder Pflicht, Rauchmelder Test, VDS 3131, Rauchmelder VDS, Brandschutz, Feuermelder Pflicht, Test Rauchmelder, Rauchmelder kaufen, Rauchmelder anbringen, Lebensretter, Feuerschutz, Rauchmelder retten Leben, DIN 14604, EN14604, optischer Rauchmelder, Stand Alone, Standalone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,72*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 105,72* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 134,03*
€ 159,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,79*
€ 158,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,00*
€ 149,94
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 123,12*
€ 146,51
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 105,72*
€ 125,81
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
8711658462981
ab € 52,42*
Sonstiges
Smartwares
10.024.13
ab € 35,43*
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 14,35*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 138,87*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,74*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 54,57*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,68*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,57*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-1
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.