Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
4er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
4er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
4er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
4er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604
Artikel-Nr.:
     1609-SF2-180521M
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     SF2-180521M
EAN/GTIN:
     4260581495503
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
elro rauchmelder
rauchmelder

4er Set Rauchmelder mit 5 Jahres Batterie + Magnetklebe-Kit EN14604

Mit dem SF2-180521M ELRO Rauchmelder zertifizierten Brandschutz sichern!

Dieses 4er Set ELRO Warnmelder ist besonders sicher und umweltfreundlich, da sie über einen optischen Rauchsensor verfügen, der regelmäßig die Luft auf Rauchpartikel untersucht und ohne radioaktive Substanzen auskommt.
Schwelbrände werden durch den Rauchsensor ebenso sicher erkannt, wie Feuer mit offener Flamme.

Ebenfalls im Lieferumfang enthalten sind zwei Magnetklebe-Kits, welche eine einfache und schnelle Installation der Melder ohne Schrauben und Bohren ermöglichen.

Jeder Melder ist mit einer austauschbaren 9V Block Batterie ausgestattet, deren Lebensdauer ca. 5 Jahre beträgt.
Im Falle eines detektierten Brandes wird ein 85dB lauter Alarm ausgelöst, der i.d.R. auch im Schlaf gehört werden kann.

Des weiteren sind die Rauchmelder mit einer Warnanzeige für niedrige Batterieleistung und einem Testknopf zur Funktionsprüfung ausgestattet.

Der ELRO Rauchwarnmelder entspricht der Europäischen Produktnorm für Rauchwarnmelder EN14604:2005/AC:2008.

Sie sollten im Schlafzimmer & Kinderzimmer sowie auf Fluren & Fluchtwegen einen Rauchmelder anbringen. Auch im Wohnzimmer wird ein Melder empfohlen, besonders wenn sich hier ein Kamin befindet.

Auch zu finden unter: Feuermelder, Brandmelder, Brandschutz, Rauchwarnmelder, Feueralarm, Brandalarm
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
9V Block Alkaline Batterie - austauschbar
Batterielebensdauer:
5 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
60 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 8,9 cm, Tiefe: 3,3 cm
Gewicht:
58 g
Anzahl:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Rauchmelder 5 Jahres Batterie, ELRO Rauchmelder, Rauchmelderpflicht, Rauchmelder Pflicht, Rauchmelder Test, Brandschutz, Feuermelder Pflicht, Test Rauchmelder, Rauchmelder kaufen, Rauchmelder anbringen, Lebensretter, Feuerschutz, Rauchmelder retten Leben, DIN 14604, EN14604, optischer Rauchmelder, Stand Alone, Standalone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 29,05* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,18*
€ 46,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,71*
€ 46,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,05*
€ 44,09
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,59*
€ 41,16
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,05*
€ 34,57
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
8711658462981
ab € 45,96*
Sonstiges
Smartwares
10.024.13
ab € 35,43*
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 12,20*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 118,04*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 23,57*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 46,50*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,28*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 71,07*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-1
ab € 15,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.