Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad
2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad
2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad
2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad
2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad
2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad
2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad
2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad
2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad
Artikel-Nr.:
     1609-SFM-781021
Hersteller:
     ELRO
Herst.-Nr.:
     SFM-781021
EAN/GTIN:
     4260581495527
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
elro rauchmelder
rauchmelder

2er Set Rauchmelder 10 Jahres Batterie, Magnethalterung mit Klebepad

Dieser Rauchmelder hat in Punkto Sicherheit und Verlässlichkeit einiges zu bieten und ist in der Anwendung genial!

Dieses 2er Set ELRO Warnmelder verfügen über einen optischen Rauchsensor, der regelmäßig die Luft auf Rauchpartikel untersucht. Schwelbrände werden durch den Rauchsensor ebenso sicher erkannt, wie Feuer mit offener Flamme.

Rauchmelder 10 Jahres Batterie - Dieser Rauchwarnmelder enthält eine fest verbauten CR123A Lithium Batterie, deren Lebensdauer ca. 10 Jahre beträgt.
Im Falle eines detektierten Brandes wird ein 85dB lauter Alarm ausgelöst, der i.d.R. auch im Schlaf gehört werden kann.

Der Brandmelder entspricht der Europäischen Produktnorm für Rauchwarnmelder DIN EN 14604.

Der ELRO Rauchmelder blinkt alle 40 Sekunden auf, um Betriebsbereitschaft zu signalisieren und ist mit einer Testtaste ausgestattet. Der Rauchwarnmelder verfügt über eine Alarmstummschaltung – im Falle eines Fehlalarms kann man den Alarm für ca. 8 Minuten unterdrücken. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wird der Alarm erneut ausgelöst, wenn sich noch Rauchpartikel in der Luft befinden.

Kleben statt Bohren – mit der Magnetbefestigung – Schnell & Sauber an die Decke heften.
Magnethalterung nicht für: Vinyltapeten, Styropor, Antihaft- und Silikon-Beschichtungen

Mindestausstattung laut Rauchmelderpflicht: Schlafzimmer, Kinderzimmer und Flure. Wohnzimmer wird empfohlen. Sinnvoll ist auch der Brandschutz in der Küche, da hier sehr viele Brände entstehen. Hier ist eine Stummschaltfunktion gefragt da ein Fehlalarm durch Kochdämpfe entstehen kann. Alternativ kann in der Küche ein Hitzemelder genutzt werden.
Weitere Informationen:
Zulassung nach:
DIN EN 14604
Besonderheiten:
3M Klebeband
Durchmesser Montageplatte:
6 cm
Vernetzbarkeit:
nicht vernetzbar (Stand Alone)
Stromversorgung:
3V Lithium CR123A Batterie - fest integriert
Batterielebensdauer:
10 Jahre (laut Herstellerangabe)
Optimaler Erfassungsbereich:
36 qm
Signalauslösung:
Rauch
Signallautstärke:
85 dB
Batteriewarnung:
Akustisch über Signalton
Testschalter zur Funktionsprüfung:
Ja
Betriebsanzeige über blinkende LED:
Ja
Stummschaltfunktion:
Ja
Farbe:
Weiß
Abmessung:
Durchmesser: 7 cm, Tiefe: 3,4 cm
Gewicht:
68 g
Anzahl:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: batterie rauchmelder, Feuermelder, Brandmelder, Mini, 10, Jahres, Batterie, ELRO, Pflicht, Test, Brandschutz, kaufen, anbringen, Lebensretter, Feuerschutz, Rauchmelder retten Leben, DIN 14604, EN 14604, optischer, Stand Alone, Standalone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 37,70* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,81*
€ 60,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 50,28*
€ 59,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,23*
€ 57,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 46,18*
€ 54,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 45,25*
€ 53,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,70*
€ 44,86
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
8711658462981
ab € 52,60*
Sonstiges
Smartwares
10.024.13
ab € 35,49*
Sonstiges
Smartwares
10.006.74
ab € 13,18*
Sonstiges
Smartwares
10.018.33
ab € 2,44*
Sonstiges
Smartwares
RM218-10
ab € 139,48*
Sonstiges
Smartwares
RM218-2
ab € 27,94*
Sonstiges
Smartwares
RM218-4
ab € 54,53*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-6
ab € 97,67*
Sonstiges
Smartwares
RM218-6
ab € 83,46*
Sonstiges
Smartwares
RM218Set-1
ab € 17,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.