| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-VES59.66.67 Herst.-Nr.: VES59.66.67 EAN/GTIN: 4260492255494 |
| |
|
| | |
| 2er SET Ventilator Schwarz & Weiß, 2-Stufen Ø 25cm, mit Griff Mehr als ein praktischer Helfer für ein angenehmes Klima an den warmen Tagen im Jahr ist dieses 2er Set RETRO Design Ventilator im angesagten Schwarz & Weiß. Wenn Sie sich für heiße Tage eine angenehme Abkühlung wünschen und gleichzeitig auf der Suche nach einer schönen Optik sind, liegen Sei mit diesem RETRO Ventilatoren voll im Trend. Die Ventilatoren aus dem Hause Tristar sind vielfältig einsetzbar: Sei es als erfrischender Lüfter, als kleiner Bodenventilator oder als klassischer Tischventilator. Die Tischlüfter haben jeweils einen Durchmesser von 25 cm und die drei großen Flügel sind durch einen verchromten Sicherheitskäfig geschützt. Die Mini Ventilatoren können bequem am integrierten Handgriff transportiert werden. So können Sie sie ganz nach Ihren Bedürfnissen aufstellen. Angeschlossen werden die Tischlüfter durch ein Kabel mit einem Eurostecker. Die dabei benötigte Stromversorgung liegt bei 220-240V. Für frischen Wind und Erfrischung sorgen jeweils ein der Motor mit 20 Watt sowie zwei einstellbare Geschwindigkeit Stufen mit Leistungen von 1500 bis 1800 U/m. Der Tischventilator ist mit einem Luftstrom von 890 m³/Stunde gut geeignet für Büroräume, Schlafzimmer sowie auch fürs Camping. Mit einem Geräuschpegel von 49,5 dB gehört der kleine Ventilator zu den leiseren Modellen. So kann der nächste Sommer kommen! Auch zu finden unter: Luftkühler, mobiler Zimmerventilator, Tischventilator leise, Design Ventilator, Miniventilator tragbar, Windmaschine Weitere Informationen: | | Durchmesser Ventilator: | jeweils 25 cm | Farbe: | Schwarz / Weiß | Leistungsstufen: | jeweils 2 | Luftstrom: | 890 m³/Stunde | Geschwindigkeit: | jeweils 1500-1800 U/min | Oszillierend: | Nein | Leistung: | 20 Watt | Geräuschpegel: | 49,5 dB | Überhitzungsschutz: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stand ventilator, tischventilator 25 cm, Tischventilatoren, Tischventilator leise, Retro Ventilator, Design Ventilator, Ventilatoren, Luftkühler, Lüfter, Ventilator, Klimagerät, Bodenventilator, Windmaschine, Ventilator leise, mobiler Zimmerventilator, Mini Ventilator, Miniventilator, Kleiner Ventilator, Miniventilator tragbar, Ventilator kaufen, Ventilation, Ventilatoren kaufen, Ventilator günstig, Raumventilator, Raumventilation, Standventilator kaufen, Tischlüfter, Standlüfter, Stand Ventilator, Standventilator leise, Tristar Ventilator, Tristar Standventilator, Tristar Tischventilator, Tristar Standventilatoren, Tristar Bodenventilator, Tristar, Camping, VE59.66.67, VE-5966, VE-5967 |
| | |
| |