Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg
Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg
Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg
Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg
Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg
Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg
Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg
Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg
Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg
Artikel-Nr.:
     1609-WEST-517
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     WEST-517
EAN/GTIN:
     8717496635174
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen

Plattformwagen klappbar - Platte B/T 41cm x 68cm - bis 120kg

Ein innovatives und kompaktes Design, das für alle Ihre Transportbedürfnisse bemerkenswert vielseitig und mobil ist!

Der Transportwagen aus Aluminium mit einer Plattform Größe von Breite 41 x Tiefe 68cm ist ein praktischer Allrounder für den täglichen Einsatz in Lagerhallen, Büroräumen, Werkstätten, Schulen oder Versandabteilungen!

Dank der Bereifung aus Vollgummi lässt sich der Klappwagen geräuscharm Bewegen und leistet ausreichend Stabilität, von den vier Rädern fungieren zwei als Lenkrollen mit und zwei als Bockrollen, die zwei Lenkrollen gewährleisten das leichte Manövrieren des Plattformwagens, auch bei engen Platzverhältnissen.

Der Lagerwagen ist für den Transport von Waren bis 120kg geeignet, die Antirutsch-Beschaffenheit auf der Ladefläche sorgt derweil für einen sicheren Transport aller Waren & Gegenstände.

Sehr praktisch ist die 90° Klappfunktion des Schiebebügels, sowie das einklappen der Räder, sie ermöglicht dank zusammengeklappter Maße (Höhe 8cm - Tiefe 68cm - Breite 41cm) eine besonders platzsparende Aufbewahrung, und ist auch unkompliziert im Auto zu transportieren.

Dieser Schiebebügelwagen mit regelbarem Griff & "Soft Grip" Schutz ist optimal geeignet für den sicheren und einfachen Transport schwerer Lasten, wie Material, Kartons Pakete oder Getränkekästen, und beschleunigt Betriebsabläufe, die sonst nur durch größere Geräte, wie Stapler oder Hubwagen, möglich wären.

Mit der passenden Klappbox (nicht im Lieferumfang enthalten) aus unserem Sortiment transportieren Sie bequem jeden Einkauf nach Hause.
Weitere Informationen:
Art:
Plattformwagen
geeignet als:
Transportwagen
Material:
Aluminium, Räder Vollgummi
Zusammenklappbar:
Schiebebügel & Räder klappbar
Standfestigkeit:
2 Bockrollen, 2 Lenkrollen
Besonderes:
Plattform mit Einkerbungen-regelbarer Griff
Belastbarkeit:
bis 120 kg
Gewicht:
14 kg
Maße aufgestellt:
Breite: 41 cm Höhe: 92 cm Tiefe: 68 cm
Maße zusammengeklappt:
Breite: 41 cm Höhe: 8 cm Tiefe: 68 cm
Weitere Suchbegriffe: plattformwagen stanley, plattformwagen, plattformwagen traglast 120kg, Handwagen, Transportwagen, Transportkarre, Plattenkarre, Handkarre, Werkstattwagen, Rollwagen, Lagerwagen, Schiebebügelwagen, Transportroller, Magazinwagen, Paketwagen, Schwerlast, Sackkarre, klappbar, faltbar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,08*
€ 145,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,91*
€ 139,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
SXWTD-FT505
ab € 18,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.