| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-WEST-585 Herst.-Nr.: WEST-585 EAN/GTIN: 8717496635853 |
| |
|
| | |
| 2in1 Sackkarre & Plattformwagen mit Spanngurt klappbar, bis137kg Schwere Gegenstände schnell, sicher und einfach zu transportieren kann ganz leicht sein! Die klappbare Sackkarre ist ein echtes Multitalent: Egal ob als Sackkarre oder Transportwagen, mit wenigen Handgriffen lässt sich die faltbare Transportkarre den jeweiligen Erfordernissen anpassen. Sie suchen eine einfache Art schwere Dinge zu transportieren? Dann haben wir hier die Lösung für Sie: Die 2in1 Sackkarre & Transportkarre! Durch ihre stabile Form ist sie bis zu 137 KG belastbar und hat außerdem den Vorteil, dass sie auch in der liegenden Position genutzt werden kann. Dies lässt Sie Lasten jeglicher Art fortbewegen. Mit der robusten Stahlkonstruktion, dem Kunststoff ummantelten Handgriff und den robusten Rädern aus Polycarbonat sichern Sie sich einen Rollwagen der höchsten Qualität. Und als wahres Multitalent ist die Handkarre kompatibel mit der Stanley Klappbox WEST-505. Maße Aufgeklappt: * Höhe: 110 cm * Breite: 41 cm * Tiefe: 44 cm Maße Zusammengeklappt: * Höhe: 64 cm * Breite: 38 cm * Tiefe: 11 cm * Plattform-Breite: 31,5 cm * Plattform-Tiefe: 50 cm Weitere Informationen: | | Art: | 2in1 Sackkarre & Plattformwagen | geeignet als: | Sackkarre oder Plattformwagen | Material: | Stahl, Räder Polycarbonat | Besonderes: | Mit Spanngurt | Belastbarkeit: | bis 137 kg | Gewicht: | 7,3 kg | Maße aufgestellt: | Breite: 41 cm Höhe: 110 cm Tiefe: 44 cm | Maße zusammengeklappt: | Breite: 38 cm Höhe: 64 cm Tiefe: 11 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stapelkarre, sackkarre klappbar stanley, kistenkarre, kistenkarre klappbar, Klappsackkarre, Transportkarre, Handwagen, Handkarre, Transportwagen, Plattformwagen, Plattenkarre, klappbare, faltbare, teleskopisch, höhenverstellbar, bis, 150, kg, Rollwagen, Werkstattwagen, Multifunktionskarre |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 61,49* | € 92,68* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 73,24* | € 92,70* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 78,74* | € 98,42* | | | | Lager 1609 | | | | | | € 4,95* | ab € 115,75* | € 141,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1609 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1609 | | Versand: Lager 1609 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|