Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte Sternenhimmel "HCL" biologisch basierende Beleuchtung


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Deckenleuchte Sternenhimmel "HCL" biologisch basierende Beleuchtung
Deckenleuchte Sternenhimmel "HCL" biologisch basierende Beleuchtung
Deckenleuchte Sternenhimmel "HCL" biologisch basierende Beleuchtung
Deckenleuchte Sternenhimmel "HCL" biologisch basierende Beleuchtung
Deckenleuchte Sternenhimmel "HCL" biologisch basierende Beleuchtung
Deckenleuchte Sternenhimmel "HCL" biologisch basierende Beleuchtung
Artikel-Nr.:
     1609-sb665
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb665
EAN/GTIN:
     4036239106653
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte

Deckenleuchte Sternenhimmel "HCL" biologisch basierende Beleuchtung

Innovative Deckenleuchte "HCL" Human Centric Lighting bringt den LED Sternenhimmel in Wolkenform mit Wohlfühlcharakter ins Kinderzimmer!

HCL Human Centric Lighting: Eine biologisch basierende Beleuchtung kann die Lebensqualität des Menschen entscheidend verbessern.
• bessere Konzentration • Motivationssteigerung • verbesserter Tag/Nacht-Rhytmus

Sie haben bei dieser Kinderlampe die Möglichkeit über zwei Zugschalter die Einstellung der Farbtemperatur und der Dimmfunktion zu wählen. Die Farbtemparatur läßt sich stufenlos von 2700 bis 5000 Kelvin einstellen, je nach Gemütslage höhere Kelvin für aktivere Motivation oder niederigere Kelvin für eine Ruhephase.

Der Korpus dieser Kinderzimmer Leuchte mit hochwertigem Druck auf der kompletten Oberfläche ist aus MDF und bruchsicherem Polycarbonat, so dass die vorgeschriebene Sicherheit im Kinderzimmer in jeder Hinsicht garantiert ist.

So strahlend wie das Licht der Kinder Deckenlampe, so vielfältig lässt sich diese schöne Schlummerlampe für Kinderzimmer auch in ihre Umgebung einbinden.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach Kinderlampen für Mädchen / Jungen oder Kinderzimmerlampen fürs Baby sind, mit dem immer aktuellen Motiv STERNENHIMMEL ist diese Design Lampe für alle Kinderzimmer geeignet. Auch im Babyzimmer macht dieses Kinderlicht eine angenehme Atmosphäre.

"Made in Germany" - Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

* Der Sternenhimmel besteht aus einem festverbauten LED Modul mit 0,22 Watt

Auch zu finden unter: Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Deckenlampe Wolkenlampe, Human Centric Lighting
Weitere Informationen:
Material:
Holz, Kunststoff
Farbe:
Blau, Mehrfarbig
Abmessungen:
Höhe: 10 cm, Breite: 57 cm, Tiefe: 74 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Lichtfarbe:
warmweiß (2700 Kelvin)
Dimmbar:
Ja
Schutzart:
IP 20
Eingangsspannung:
230V
On/Off:
2 Zugschalter mit Schlummerlichtfunktion
Produktart:
Kinder Deckenleuchte HCL Human Centric Lighting
Schutzklasse:
2
Lebensdauer:
20.000 Stunden
Weitere Suchbegriffe: LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Lichtpunkt, Sternenhimmel, anbaudeckenleuchte 3000k, deckenanbauleuchte, kinderleuchten deckenleuchte, Sternenhimmel Lampe, Kinderlampen, Mädchen Deckenlampe, Lampe Mädchenzimmer, Deckenlampe für Kinderzimmer, Kinderlampe Decke, Wolkenlampe, Kinderdeckenlampen, Deckenleuchte Kinderzimmer, Lampe Kinderzimmer, Lampen für Kinderzimmer, Schlummerlampe, Babyzimmer Lampe, Kinderlampe LED, Kinderzimmerlampe für Jungen, Human Centric Lighting
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,51*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 199,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 249,13*
€ 296,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 245,93*
€ 292,66
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 227,03*
€ 270,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 225,22*
€ 268,01
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 199,51*
€ 237,42
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Niermann Standby
4036239206711
ab € 126,38*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239106684
ab € 133,55*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239006335
ab € 60,41*
Sonstiges
Niermann Standby
4036239006311
ab € 60,30*
Sonstiges
Niermann
sbs671
ab € 138,02*
Sonstiges
Niermann
642
ab € 111,35*
Sonstiges
Niermann
sb763
ab € 122,83*
Sonstiges
Niermann
sb762
ab € 123,22*
Sonstiges
Niermann
sbs668
ab € 144,66*
Sonstiges
Niermann
sbs762
ab € 134,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.