Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik
2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik
2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik
2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik
2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik
2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik
2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik
2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik
2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik
Artikel-Nr.:
     1609-sb80019-2
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb80019-2
EAN/GTIN:
     4260529938277
Suchbegriffe:
Farbwechsler
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht Kinder

2er Set Nachtlicht BEETLESTAR Sternprojektor LED-Farbwechsler Abschaltautomatik

2er Set - Batteriebetriebene Kinder Nachtlichter "BEETLESTAR" dürfen keinem Kinderzimmer fehlen!

Die Kinderlampe in Form eines Marienkäfers projiziert einen Mond & unzählige Sterne in blau, grün und orange an die Zimmerdecke und verzaubert den Raum. Durch den LED Farbwechsler entstehen dabei tolle Lichtspiele und eine beruhigende Stimmung, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleitet. Der Farbwechsel ist völlig geräuschlos, reicht bis zu 3 Meter zur Zimmerdecke, und wird per Berührungssensor getätigt.
Mit dem praktischen 2er Set gibt es bei zwei Kindern keine Diskussion wer die schöne Stimmungsleuchte ins Zimmer bekommt.

Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einem klassischen Nachtlicht oder einer besonderen Nachttischlampe sind, diese LED Sternenhimmel Lampe wird Sie überzeugen. Da die Kinderlampe mit Batterien betrieben wird, kann sie überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern.
Das Schlummerlicht wird bequem per Berührungssensor ein- und ausgeschaltet.
Zusätzlich sorgt eine eingebaute Abschaltautomatik von 45 Minuten dafür, dass die Batterien eine höhere Lebensdauer haben.

Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen.
Benötigt werden je Kinder Nachtlampe drei AA-Batterien 1,5V, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Schlaflicht, Orientierungslicht, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen, Lampe Junge
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Grün, Mehrfarbig, Rot, Schwarz
Abmessungen:
Höhe: 8 cm, Durchmesser: 16 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
1,5 Watt
Dimmbar:
Nein
Schutzart:
IP 20
On/Off:
Berührungssensor, zusätzliche Abschaltautomatik nach 45 Minuten
Produktart:
2er Set LED Nachtlicht
Batterien:
je Nachtlicht: 3 x AA 1,5 V (exkl.)
Weitere Suchbegriffe: Schlummerlicht, kinderleuchten niermann, farbwechsler, Schlaflicht, Nachtlicht, Orientierungslicht, Sternprojektor, LED-Nachtlicht, LED-Orientierungslicht, Nachtlichter, Orientierungslichter, LED-Nachtlichter, LED-Orientierungslichter, LED, Farbwechsel, Kinderzimmerlampe, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Mädchen, Mädchenzimmer, Junge, Junden, Jungenzimmer, Baby, Babyzimmer, Käfer, Marienkäfer, Stern, Sterne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,85* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,33*
€ 72,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,11*
€ 71,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,48*
€ 68,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 54,54*
€ 64,90
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 52,28*
€ 62,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,85*
€ 54,56
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
4036239800193
ab € 23,63*
Ähnlich
Niermann Standby
4036239002016
ab € 52,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.