Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2 x LED Nachtlicht SOLAR HEART projiziert Herzen/Sterne mit Solar/USB aufladbar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2 x LED Nachtlicht SOLAR HEART projiziert Herzen/Sterne mit Solar/USB aufladbar
2 x LED Nachtlicht SOLAR HEART projiziert Herzen/Sterne mit Solar/USB aufladbar
2 x LED Nachtlicht SOLAR HEART projiziert Herzen/Sterne mit Solar/USB aufladbar
2 x LED Nachtlicht SOLAR HEART projiziert Herzen/Sterne mit Solar/USB aufladbar
2 x LED Nachtlicht SOLAR HEART projiziert Herzen/Sterne mit Solar/USB aufladbar
2 x LED Nachtlicht SOLAR HEART projiziert Herzen/Sterne mit Solar/USB aufladbar
2 x LED Nachtlicht SOLAR HEART projiziert Herzen/Sterne mit Solar/USB aufladbar
2 x LED Nachtlicht SOLAR HEART projiziert Herzen/Sterne mit Solar/USB aufladbar
Artikel-Nr.:
     1609-sb80035-2
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb80035-2
EAN/GTIN:
     4260529938253
Suchbegriffe:
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
Nachtlicht Kinder
Schlummerlicht

2 x LED Nachtlicht SOLAR HEART projiziert Herzen/Sterne mit Solar/USB aufladbar

2er Set "SOLAR HEART" - diese tollen LED Nachtlichter in rosa begeistern alle kleinen Mädchen!

Dieses solarbetriebene Kinder Nachtlicht in der süssen Herzform darf in keinem Kinderzimmer fehlen, es schafft eine faszinierende Sternenhimmel- Atmosphäre. Mit dem praktischen 2er Set gibt es bei zwei Kindern keine Diskussion wer die schöne Stimmungsleuchte ins Zimmer bekommt.

Die Kinderlampe projiziert unzählige Sterne und Herzen in 7 verschiedenen Farben an die Zimmerdecke und verzaubert den Raum. Durch den LED Farbwechsler entstehen dabei tolle Lichtspiele und eine beruhigende Stimmung, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleitet.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einem klassischen Nachtlicht oder einer besonderen Nachttischlampe sind, diese LED Sternenhimmel Lampe wird Sie überzeugen. Da die Kinderlampe Solar betrieben wird, kann sie überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern. Über einen integrierten Schalter wird das Schlummerlicht bequem ein- und ausgeschaltet.

Der Solar Heart Projektor ist die neueste Generation im Bereich Nachtlichter:
Jedes Schlaflicht kann mit Batterien (Akkus) drei AA-Batterien 1,5V (nicht enthalten) oder Solar verwendet werden. Ein praktischer Saugnapf fürs Fenster sorgt dafür, dass es sich im Hellen für seinen abendlichen Einsatz aufladen kann. Auch eine Aufladung über USB ist möglich.
Leuchte enthält eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Auch zu finden unter: Schlaflicht, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen, Sternenhimmel
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Rosa
Abmessungen:
Höhe: 5 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 13 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Leistung Leuchtmittel ges.:
1 Watt
Dimmbar:
Nein
Schutzart:
IP 20
On/Off:
Schalter
Produktart:
2er Set LED Nachtlicht, Solarbetrieben
Batterien:
Je Nachtlicht: 3 x AA 1,5 V (exkl.)
Weitere Suchbegriffe: Solar-Lampe, Solar-Leuchte, Solarlampe, Solarleuchte, Solarleuchten, kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Schlaflicht, Nachtlicht, Orientierungslicht, LED-Nachtlicht, Sternprojektor, Herzprojektor, Solar Heart, LED-Orientierungslicht, Nachtlichter, Orientierungslichter, LED-Nachtlichter, LED-Orientierungslichter, LED, Farbwechsler, Farbwechsel, Kinderzimmerlampe, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Mädchen, Mädchenzimmer, Pink, Rosa, Baby, Babyzimmer, Stern, Sterne, Herz, Herzen, Herzchen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 45,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,97*
€ 73,74
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 61,10*
€ 72,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 58,02*
€ 69,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 55,07*
€ 65,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 53,60*
€ 63,78
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,73*
€ 54,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.