| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-sb80056-2 Herst.-Nr.: sb80056-2 EAN/GTIN: 4260529933630 |
| |
|
| | |
| 2er Set Magische Laterne Kleiner Prinz Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel 2er Set magische Laterne KLEINER PRINZ Nachtlicht mit Spieluhr und Lichtspiel verzaubert das Kinderzimmer! Die magische Laterne ist einzigartig in Ihrer Funktion. Batterie betrieben dreht sich das tolle Motiv dieser Nachtlampe vom Kleinen Prinzen nahe zu lautlos. Mit dem praktischen 2er Set gibt es bei zwei Kindern keine Diskussion wer die schöne Stimmungsleuchte ins Zimmer bekommt. Auf Knopfdruck lässt sich dann die Spieluhr hinzuschalten, und spielt die Melodie von Brahms Wiegenlied ab. Das Kinder Nachtlicht hat eine Abschaltautomatik, es schaltet sich zuverlässig nach 30 Minuten ab. Durch kleine Öffnungen an der Oberseite der Schlummerlampe wird ein zauberhaftes Lichtspiel an die Zimmerdecke projiziert, dies hat eine zusätzliche beruhigende Wirkung. Da das Schlummerlicht mit Batterien betrieben wird, kann es überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern, und ist auf Reisen ein treuer Begleiter. Benötigt werden für jede Kinder Nachtlampe drei AA-Batterien 1,5V, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten. Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität. Auch zu finden unter: Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen, Kinderlampe drehend, Orientierungslicht Weitere Informationen: | | Material: | Kunststoff | Farbe: | Creme, Mehrfarbig | Abmessungen: | Höhe: 15 cm, Breite: 8 cm, Tiefe: 12 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - Fest verbaut ( | Eingangsspannung: | 4,5 V | On/Off: | Knopfdruck | Produktart: | 2er Set Nachtlicht Magische Laterne | Batterien: | je Nachtlicht 3 x AA 1,5 V (exkl.) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kinderleuchten niermann, kinderleuchten, Kinderlampe drehend, Nachtlicht, Orientierungslicht, Sternprojektor, LED-Nachtlicht, LED-Orientierungslicht, Nachtlichter, LED Sternenhimmel, Sternenhimmel Lampe, Orientierungslichter, LED-Nachtlichter, LED-Orientierungslichter, LED, Farbwechsler, Farbwechsel, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Kinder Nachtlicht, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Kinder Nachtlampe, Schlummerlampe, Kinderzimmerlampe, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, Mädchenzimmer, Lampe Jungen |
| | |
| |