Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Set Nachtlichter Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben


Menge:  Paket  
Produktinformationen
2er Set Nachtlichter Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben
2er Set Nachtlichter Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben
2er Set Nachtlichter Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben
2er Set Nachtlichter Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben
2er Set Nachtlichter Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben
2er Set Nachtlichter Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben
2er Set Nachtlichter Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben
2er Set Nachtlichter Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben
Artikel-Nr.:
     1609-sb80062-2
Hersteller:
     Niermann
Herst.-Nr.:
     sb80062-2
EAN/GTIN:
     4260529933784
Suchbegriffe:
Farbwechsler
Kinderleuchten
Kinderzimmerleuchte
kinderleuchten niermann

2er Set Nachtlichter Rainbow Rabbit Sternprojektor LED-Farbwechsler 3 Farben

Dieses tolle LED Nachtlicht Rainbow Rabbit im 2er Set wird alle Kinder begeistern!

Dieses batteriebetriebene Kinder Nachtlicht mit tollen Rainbow Rabbit Bildern darf in keinem Kinderzimmer fehlen. Mit dem praktischen 2er Set gibt es bei zwei Kindern keine Diskussion wer die schöne Stimmungsleuchte ins Zimmer bekommt.

Die Kinderlampe projiziert unzählige Sterne in blau, grün und orange an die Zimmerdecke und verzaubert den Raum. Durch den LED Farbwechsler entstehen dabei tolle Lichtspiele und eine beruhigende Stimmung, die Ihr Kind sanft ins Reich der Träume geleitet.
Ganz gleich ob Sie auf der Suche nach einem klassischen Nachtlicht oder einer besonderen Nachttischlampe sind, diese LED Sternenhimmel Lampe wird Sie überzeugen. Da die Kinderlampe mit Batterien betrieben wird, kann sie überall im Kinderzimmer platziert werden, ohne Gefahr dabei über ein Kabel zu stolpern.
Über den integrierten Berührungssensor wird das Schlummerlicht bequem ein- und ausgeschaltet.
Zusätzlich sorgt eine eingebaute Abschaltautomatik von 45 Minuten dafür, dass die Batterien eine höhere Lebensdauer haben.

Benötigt werden für jede Kinder Nachtlampe drei AA-Batterien 1,5V, diese sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Leuchten aus dem Hause Niermann Standby stehen für interessante Details und hohe Qualität.

Leuchten enthalten eingebaute, nicht austauschbare LED-Lampen.

Auch zu finden unter: Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Schlummerlampe, Nachtlampe Baby, Nachtlampe Kinderzimmer, Lampe Mädchen, Lampe Jungen
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
Mehrfarbig, Rot
Abmessungen:
Höhe: 7 cm, Durchmesser: 12 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (
Schutzart:
IP 20
On/Off:
Berührungssensor
Produktart:
2er Set LED Nachtlichter
Batterien:
je Nachtlicht 3 x AA 1,5 V (exkl.)
Weitere Suchbegriffe: farbwechsler, Nachtlicht, Schlummerlicht, Orientierungslicht, Sternprojektor, LED-Nachtlicht, LED-Orientierungslicht, Nachtlichter, LED Sternenhimmel, Sternenhimmel Lampe, Orientierungslichter, LED-Nachtlichter, LED-Orientierungslichter, LED, Farbwechsel, Nachtlicht Baby, Nachtlicht Kind, Kinder Nachtlicht, Nachtlicht Kinderzimmer, Nachtlampe Kind, Kinder Nachtlampe, Schlummerlampe, Kinderzimmerlampe, Dekoleuchte, Stimmungsleuchte, Kinderzimmerleuchten, Kinderzimmerlampen, Kinderleuchte, Kinderlampe, Kinderlampen, Kinderzimmer, Kinderzimmerbeleuchtung, verspielt, Design, Mädchen, Mädchenzimmer, Stern, Sterne, Lampe Jungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 41,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,87*
€ 67,68
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 55,73*
€ 66,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 52,26*
€ 62,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 50,11*
€ 59,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 48,45*
€ 57,66
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,30*
€ 49,15
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Niermann Standby
80063
ab € 23,52*
Ähnlich
Niermann
sb80063-2
ab € 45,60*
Ähnlich
Niermann
sb80062
ab € 21,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.