Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curtec Weithalsfass 3,6 Liter aus HD-PE, weiss-rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curtec Weithalsfass 3,6 Liter
Curtec Weithalsfass 3,6 Liter
Artikel-Nr.:
     162-00460010
Hersteller:
     CurTec
Herst.-Nr.:
     7003046
EAN/GTIN:
     8714191000269
Suchbegriffe:
Gefahrgutfass
Sicherheitsfass
Superweithalsfass
Weithals-Fass

Dieses 3,6-Liter-Weithalsfass von Curtec mit Schraubdeckel lässt sich sehr vielseitig einsetzen für pharmazeutische Grundstoffe und Produkte, Spezialchemikalien und Lebensmittelzutaten.

Dieses Schraubdeckelfass aus PE-HD ist ideal, wenn Sie etwas suchen, das:

  • wasserdicht,
  • Originalitätssicher zu versiegeln,
  • Lebensmittelrechtlich unbedenklich und zugelassen,
  • einfach handzuhaben,
  • stapelbar,
  • Dichtung im Deckel aus EPDM,
  • UN-zertifziert für Feststoffe
  • und gutaussehend

 

ist.

Der Schraubdeckel verfügt über eine flexible Dichtung, dadurch ist dieser Behälter zuverlässig dicht. Der Deckel verfügt über vier stabile Griffbereiche, dadurch lässt sich der Behälter auch in gefülltem Zustand exzellent handhaben.

Durch die weite Öffnung von 136 mm lässt sich das Fass gut entleeren und auch säubern. Inhalte lassen sich restlos entnehmen.

Abmessungen
Inhalt 3,6 Liter
Durchmesser Fass 198 mm
Gesamthöhe 171 mm
Durchmesser der Öffnung 136 mm
UN-Zulassung für Feststoffe: 1H2/X12/S/--

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,9234*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,9735*
€ 21,3885
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,5835*
€ 20,9244
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,7035*
€ 19,8772
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,0799*
€ 17,9451
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7399*
€ 17,5405
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,5934*
€ 16,1761
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,9234*
€ 12,9988
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.