Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 100x13,00mm Kalk-Soda GlasSt.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 100x13,00mm Kalk-Soda GlasSt.
Reagenzgläser 100x13,00mm Kalk-Soda GlasSt.
Artikel-Nr.:
     163-4658084
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101098
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzglas 13x100
Reagenzgläser aus Kalk-Natron-Glas. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 13,0 mm
Länge: 100 mm
Abmessungen (ØxL): 13,0 x 100 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.5 - 0.6 mm
Material: Kalk-Soda Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,04596* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,25*
€ 34,81
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 27,83*
€ 33,12
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 19,91*
€ 23,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,66*
€ 22,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 16,83*
€ 20,03
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 15,14*
€ 18,02
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 13,62*
€ 16,21
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,49*
€ 13,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.