Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 25 x 200 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 25 x 200 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 25 x 200 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658111
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105071
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 25x200
reagenzglas
reagenzglas 20cm
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 25,0 mm
Länge: 200 mm
Abmessungen (ØxL): 25 x 200 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.6 - 0.7 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 35,64*
€ 42,41
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,74*
€ 41,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 31,21*
€ 37,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,41*
€ 31,43
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,99*
€ 30,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 23,40*
€ 27,85
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,05*
€ 25,05
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,83*
€ 21,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.