Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 25 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 25 x 150 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 | Abmessungen (ØxL): 25 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-4658130
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90106087
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 25x200
reagenzglas
reagenzglas 150mm
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 3.3. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 25,0 mm
Länge: 150 mm
Abmessungen (ØxL): 25 x 150 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 1.1 - 1.2 mm
Material: Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,3916* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,62*
€ 45,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,80*
€ 44,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,39*
€ 39,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,82*
€ 34,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,46*
€ 33,87
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,61*
€ 30,48
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,58*
€ 23,30
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.