| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4665952 Herst.-Nr.: NJ-4606205 EAN/GTIN: 4046955253180 |
| |
|
| | |
| Einmalspritzen HSW NORM-JECT®, 2-teilig, steril Einmalspritzen HSW NORM-JECT®mit einem Spritzenkörper aus PP und einem Kolben aus PE. Mit Luer oder Luer-Lock Ansatz.
-Äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder -Ohne Gummistopfen, silikonölfrei, latex- und PVC-frei -Steril verpackt in Einzelblister-Verpackung -Definierte "null" Position -Gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1 -Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens aus dem Spritzenzylinder zu vermeiden
Nennvolumen 20 ml Material Spritzenkörper PP Material Kolben PE Farbe Graduierung blau Ansatz Luer-Slip exzentrisch Steril Ja Norm DIN EN ISO 7886-1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 20 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,39* | € 14,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,86* | € 18,81* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 8,92* | € 22,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0892* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|