Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norm-Ject® Einmal-Spritzen 10 ml mit LUER-Ansatz steril 2-teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
4.665 986
4.665 986
Norm-Ject® Einmal-Spritzen 10 ml mit LUER-Ansatz steril 2-teilig
Artikel-Nr.:
     163-4665986
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     NJ-4606108
EAN/GTIN:
     4046955253029
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritze lock
Einmalspritzen HSW NORM-JECT®, 2-teilig, steril
Einmalspritzen HSW NORM-JECT®mit einem Spritzenkörper aus PP und einem Kolben aus PE. Mit Luer oder Luer-Lock Ansatz.

-Äußerst leicht laufend, dicht, transparenter Zylinder
-Ohne Gummistopfen, silikonölfrei, latex- und PVC-frei
-Steril verpackt in Einzelblister-Verpackung
-Definierte "null" Position
-Gefertigt nach der DIN EN ISO-Norm 7886-1
-Spürbarer Sicherheitsstopp, um unbeabsichtigtes Herausziehen des Kolbens aus dem Spritzenzylinder zu vermeiden

Nennvolumen 10 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung blau
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Ja
Norm DIN EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, 5ml Spritzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
77
€ 12,95*
ab € 6,68*
€ 10,38*
4 Tage
1100
€ 5,90*
ab € 9,64*
€ 14,59*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,81*
€ 17,71*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 17,71*
€ 21,07
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,08*
€ 20,33
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,42*
€ 15,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,83*
€ 15,27
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,40*
€ 12,38
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,81*
€ 10,48
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0881* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.