Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmal-Spritzen 10 ml 2-teilig unsteril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmal-Spritzen 10 ml 2-teilig unsteril
Einmal-Spritzen 10 ml 2-teilig unsteril
Artikel-Nr.:
     163-4666000
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     9203640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
b.braun einmalspritze lock
Einmalspritzen Injekt® Solo, 2-teilig
-Graduierung in ml zur Volumen-Dosierung, über das Nennvolumen hinaus verlängerte Skala
-Material: Zylinder: Polypropylen, Kolben: Polyethylen
-Hochtransparenter Zylinder mit grüner Kolbenstange und schwarzer Graduierung für ideale Ablesbarkeit, wischfest
-Sicherer Kolbenstopp für problemloses Aufziehen bis zum Maximalvolumen
-Silikonölfrei
-Luer-Ansatz zum Aufsetzen der Nadel, zentrisch oder exzentrisch oder Luer-Lock Konus, zentrisch
-Latex- und PVC-frei
-Steril, einzeln verpackt oder unsteril im Karton
-Fertigung gemäß EN ISO 7886-1

Nennvolumen 10 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Farbe Graduierung schwarz
Teilung 0,5 ml
Ansatz Luer-Slip exzentrisch
Steril Nein
Norm EN ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritze 10 ml, b braun einmalspritzen, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,04891* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 171,32*
€ 203,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 169,67*
€ 201,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 166,69*
€ 198,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 144,21*
€ 171,61
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 129,78*
€ 154,44
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 108,69*
€ 129,34
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 97,82*
€ 116,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.