| |
|
| Artikel-Nr.: 163-4685927 Herst.-Nr.: A4CL-83T1-WH EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kryoetiketten Cryo-LazrTAGä für Laserdrucker, rechteckig Die thermoplastischen Kryoetiketten im A4-Blattformat wurden speziell für den Druck mit Laserdruckern entwickelt. Ideal zur Beschriftung und Kennzeichnung von Vials, Mikroröhrchen und Kryoboxen zur schnellen Identifikation von Proben bei der Lagerung in flüssigem Stickstoff, Gefrierschränken oder dem Transport in Trockeneis.
-Wasser- und reißfeste Etiketten -Resistent gegen UV- und Gammastrahlung -Starker, permanenter Kryo-Klebstoff -A4-Blattformat -Temperaturbereich -196 bis 120 °C
Breite 38,1 mm Länge 21,6 mm Abmessungen (BxL) 38,1 x 21,6 mm Farbe weiß Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C Max. Temperaturbeständigkeit 120 °C Temperaturbeständigkeit -196 ... 120 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikett,Kryo, Etiketten,Kryo, Kryo-Etiketten, Etikett,Tiefkühl, Etiketten,Tiefkühl, Etikett,rechteck, Etiketten,rechteckig, glasvilas, gerierschrank nicht 80 grad |
| | |
| |