Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryo-Barcode-Etiketten NitroTAG®


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kryo-Barcode-Etiketten NitroTAG®
Kryo-Barcode-Etiketten NitroTAG®
Artikel-Nr.:
     163-4685933
Hersteller:
     GA Books
Herst.-Nr.:
     JTTA-28C1-2WH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Etiketten
Barcodeetiketten
Strichcodeetiketten
Cryoetikett
Kryo-Barcode-Etiketten NitroTAG®
Kryo-Etiketten mit thermoplastischer Folie zur Beschriftung und Kennzeichnung von Kryoröhrchen, Mikroröhrchen, Zellkulturplatten, Mikrotiterplatten und Kryoboxen. Die Etiketten können in flüssigen Stickstoff getaucht werden und überstehen mehrere Gefrier-Auftau-Zyklen. Kompatibel mit allen gängigen Thermotransferdruckern zum Bedrucken mit alphanumerischem Text, Barcodes, Seriennummern, Serienbarcodes und anderen Informationen.


-Wasserfeste Etiketten
-Starker, permanenter Kryo-Klebstoff
-Haftung auch auf feuchten, nassen Oberflächen
-Beständig gegen Besprühen und Abwischen mit Alkohol und Desinfektionstüchern
-Temperaturbereich -196 bis 110 °C

Breite 50,8 mm
Länge 25,4 mm
Abmessungen (BxL) 50,8 x 25,4 mm
Farbe weiß
Min. Temperaturbeständigkeit -196 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 110 °C
Temperaturbeständigkeit -196 ... 110 °C
Wasserfest Ja
Weitere Suchbegriffe: Kryoetikett, Etiketten Tough Tags, Etiketten Wash-off, Laboretikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, wasserfeste etiketten weiß, wasserfeste etiketten, cryoetikett 25,4 x 10 mm, Etikett,Kryo, Etiketten,Kryo, Kryo-Etikett,Barcode, Kryo-Etiketten,Barcode, Etikett,Tiefkühl, Etiketten,Tiefkühl, Etikett,Barcode, Etiketten,Barcode, Etikett,rechteck, Etiketten,rechteckig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,11*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,06756* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 167,40*
€ 199,21
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 165,15*
€ 196,53
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 158,45*
€ 188,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 148,67*
€ 176,92
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 135,11*
€ 160,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.