Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luer-Lok-Ansatz,zentrisch 5ml. unterteilt in 0,2ml.,


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Luer-Lok-Ansatz,zentrisch 5ml. unterteilt in 0,2ml.,
Luer-Lok-Ansatz,zentrisch 5ml. unterteilt in 0,2ml.,
Artikel-Nr.:
     163-6050095
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     309649
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
becton dickinson einwegspritzen 5 m...
Einmalspritzen, 3-teilig, PP, steril
Dreiteilige Spritze mit Zylinder, Kolben und Dichtungsring.


-Zylinder, PP
-Kolben, PP
-Gleitmittel Silikonöl
-Latexfrei
-PVC-frei
-Steril
-Einzeln verpackt

Nennvolumen 5 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Teilung 0,2 ml
Ansatz Luer-Lock
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Einmal, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, 5ml Spritzen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 23,84*
€ 37,89*
4 Tage
8
€ 5,90*
ab € 26,94*
€ 38,29*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,89*
€ 45,09
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 33,82*
€ 40,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 32,53*
€ 38,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,33*
€ 38,47
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 32,21*
€ 38,33
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 28,98*
€ 34,49
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,84*
€ 28,37
pro Paket
1 Paket enthält 125 Stück (ab € 0,19072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.