Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen DB Discardit 2 mlStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalspritzen DB Discardit 2 mlStk.
Einmalspritzen DB Discardit 2 mlStk.
Artikel-Nr.:
     163-6052153
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     300928
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritze 2 ml luer
Einmalspritzen BD Discarditä II, 2-teilig, PP/PE, steril
Durch den glasklaren Spritzenzylinder ist der Spritzeninhalt gut zu erkennen.

-Zweiteilige Spritzen mit Luer-Ansatz
-Der Kolben der Spritze gleitet gleichmäßig bis zum vollständigen Ausbringen des Spritzeninhaltes
-Kolbenstopp durch Rückhaltering
-Leichtläufige und gleichmäßige Kolbenbewegung für eine genaue Applikation
-Dichte geprüft in Übereinstimmung mit ISO 7886-1
-Gut ablesbare, wischfeste Skalenqualität
-Spritzenzylinder aus Polypropylen
-Kolbenstange aus Polyethylen
-Kolbengleitmittel Oleamid
-Silikonölfrei
-Verpackungseinheiten farbkodiert
-Ethylenoxide-sterilisiert
-Sterile Einzelverpackung, Einmalgebrauch, latexfrei, PVC-frei

Bei Druckanwendungen empfehlen wir dreiteilige Spritzen.

Nennvolumen 2 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PE
Teilung 0,1 ml
Ansatz Luer-Slip zentrisch
Steril Ja
Norm ISO 7886-1
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 2 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, BD Plastipak, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10
€ 5,50*
ab € 3,34*
€ 5,80*
4 Tage
435
€ 5,90*
ab € 4,41*
€ 7,16*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 5,50*
€ 11,91*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,91*
€ 14,17
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,37*
€ 12,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,93*
€ 10,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 8,15*
€ 9,70
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,61*
€ 7,87
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,50*
€ 6,55
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
7929705
ab € 6,61*
Zubehör
AMPri
09290
ab € 0,88*
Zubehör
Miro
17103
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.