Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalkanülen 0,9 x 70 sterican mit Luer-Lock-Konus gelbStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einmalkanülen 0,9 x 70 sterican mit Luer-Lock-Konus gelbStk.
Einmalkanülen 0,9 x 70 sterican mit Luer-Lock-Konus gelbStk.
Artikel-Nr.:
     163-6071720
Hersteller:
     B. Braun
Herst.-Nr.:
     4665791B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalkanüle
Einwegkanüle
Injektions-Kanüle
Injektionskanüle
Einmalkanülen Sterican®, für spezielle Indikationen
-Dünnwand-Kanüle
-Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
-Mit extrem glatter Oberfläche und feindosierter Silikonbeschichtung
-Spezial-Facetten-Langschliff
-Transparenter Luer-Lock-Kunststoff-Ansatz
-Aus Polypropylen
-Farbcodiert nach ISO 6009
-Packung zu 100 Stück

Gauge 20 x 2 3/4"
Farbe gelb
Länge 70 mm
Material Edelstahl
Norm ISO 6009
Weitere Suchbegriffe: Kanüle, Kanülen, Standard-Kanüle, Standardkanüle, einmalkanüle gelb, einmalkanüle, einmalkanüle 0,9 x 70, Einmal,Kanülen, Spritzen,Einmal, Sonderkanülen, slicon, kanülen braun, Knülen, kamülen, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
€ 5,50*
ab € 3,82*
€ 6,37*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 3,99*
€ 6,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 6,60*
€ 7,85
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,06*
€ 7,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,64*
€ 6,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.