| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6071830 Herst.-Nr.: 6420166 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, graduiert, mit Stopfen, PE Mit Normschliff, blauer Graduierung und rundem Boden.
Ø 17,0 mm Länge 205 mm Abmessungen (ØxL) 17 x 205 mm Schliffgröße NS14/23 Nennvolumen 20 ml Graduierung 0,1 ml Mit Bördelrand Nein Material Boro 3.3 Verschlussart ohne |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | € 12,95* | ab € 10,263* | € 12,343* | | | | Lager 163 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,78* | € 17,41* | | | | | | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 14,37* | € 30,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 174,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|