Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 3.3 graduiert mit Stopfen PE | Abmessungen (ØxL): 14 x 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.079 053
6.079 053
Artikel-Nr.:
     163-6079053
Hersteller:
     Hirschmann Laborgeräte
Herst.-Nr.:
     6420160
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PP-Stopfen
Polypropylen Stopfen
Reagenzglas
reagenzglas 10ml
Reagenzgläser, Borosilikatglas 3.3, graduiert, mit Stopfen, PE
Mit Normschliff, blauer Graduierung und rundem Boden.

Ø 14,0 mm
Länge 170 mm
Abmessungen (ØxL) 14 x 170 mm
Schliffgröße NS12/21
Nennvolumen 10 ml
Graduierung 0,1 ml
Mit Bördelrand Nein
Material Boro 3.3
Verschlussart ohne
Weitere Suchbegriffe: reagenzglas, reagenzglas boro, Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
10
€ 12,95*
ab € 8,845*
€ 10,815*
Lager 163
10
Frei Haus
ab € 9,33*
€ 15,20*
1
€ 8,50*
ab € 12,46*
€ 26,53*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 152,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.