Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweg-Reagenzgläser 10 ml PS zylindrisch 16 x 100 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweg-Reagenzgläser 10 ml PS zylindrisch 16 x 100 mm
Einweg-Reagenzgläser 10 ml PS zylindrisch 16 x 100 mm
Artikel-Nr.:
     163-6230885
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     8830200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Kulturröhrchen
Gewebekulturröhrchen
Kulturröhrchen
Zellkulturröhrchen
Einweg Reagenz- und Zentrifugenröhrchen, ohne Rand
Einweg-Reagenzgläser für Laboranwendungen.

Nennvolumen 10,0 ml
Max. RZB 1000 x·g
Ø 16,0 mm
Höhe 100,0 mm
Abmessungen (ØxH) 16,0 x 100,0 mm
Bodenform zylindrisch
Material PS
Weitere Suchbegriffe: Proben-Versandröhrchen, Probenröhrchen, Reagenzglas, Zentrifugenröhrchen, Kunststoff, gross, kulturröhrchen 16x100mm, proben versandröhrchen, probenröhrchen ps, Reagenz,Röhrchen, Zentrifugenröhrchen,PS, Zentrifuge,Gefäß, Zentrifugen,Gefäße, Zentrifugenröhrchen,PP, P:Zentrifugengefäße, Probenbehälter konisch, Zentrifugenglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 18,52*
€ 33,80*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 21,93*
€ 34,07*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,80*
€ 40,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,01*
€ 38,09
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 30,21*
€ 35,95
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,88*
€ 33,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 26,13*
€ 31,09
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 23,52*
€ 27,99
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 21,17*
€ 25,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 18,52*
€ 22,04
pro Paket
1 Paket enthält 500 Stück (ab € 0,03704* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.