Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 10 x 100 ml FIOLAX mit BördelrandStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 10 x 100 ml FIOLAX mit BördelrandStk.
Reagenzgläser 10 x 100 ml FIOLAX mit BördelrandStk.
Artikel-Nr.:
     163-6234026
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6234026
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
llg reagenzgläser fiolax
reagenzglas
reagenzglas 100 mm
Die Reagenzgläser aus Fiolax® Glas haben einen Bördelrand und einen runden Boden. Fiolax ® Glas gehört aufgrund seinem niedrigen Alkaligehalt zu den Premiumgläsern in der ersten hydrolytischen Beständigkeitsklasse.
Sie haben eine hohe Temperaturbeständigkeit sowie Chemikalienbeständigkeit.
In unterschiedlichen Längen und Durchmessern verfügbar.
Ø: 10,0 mm
Länge: 100 mm
Abmessungen (ØxL): 10 x 100 mm
Mit Bördelrand: Ja
Wandstärke: 0.5 mm
Material: Fiolax®-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 22,59*
€ 26,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,92*
€ 26,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,38*
€ 23,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 16,31*
€ 19,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 15,70*
€ 18,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 14,14*
€ 16,83
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 12,71*
€ 15,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.