Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser 100x16 mm AR-Glas starkwandig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser 100x16 mm AR-Glas starkwandig
Reagenzgläser 100x16 mm AR-Glas starkwandig
Artikel-Nr.:
     163-6258825
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90101108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 100 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, Kalk-Natron-Glas, starkwandig
Glatter Rand.

Ø 16,0 mm
Länge 100 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 100 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 0,8 ... 0,9 mm
Material Kalk-Natron-Glas
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 250 Stück (ab € 0,07656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,29*
€ 56,28
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,62*
€ 53,10
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 31,22*
€ 37,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 29,86*
€ 35,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,48*
€ 33,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,97*
€ 33,28
pro Paket
ab 40 Pakete
€ 25,18*
€ 29,96
pro Paket
ab 400 Pakete
€ 22,66*
€ 26,97
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 19,14*
€ 22,78
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.