Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalspritzen BD Emerald™ 3-teilig PP/TPE steril


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.280 281
6.280 281
Artikel-Nr.:
     163-6280281
Hersteller:
     Becton Dickinson
Herst.-Nr.:
     307731
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalspritze
Einwegspritzen
Injektionsspritze
einmalspritzen 5 ml luer
Einmalspritzen BD Emeraldä, 3-teilig, PP/TPE, steril
Spritzenzylinder und Kolbenstange aus Polypropylen (PP), doppelter Dichtungsring aus grünem latexfreiem Elastomer (TPE). Alle Grössen mit zentrischem Luer-Ansatz.

-EO sterilisiert, Einzelverpackungen
-Latex-und PVC-frei
-Kolbengleitmittel Silikonöl
-Kolbenstopp durch Rückhaltering
-Geriffelte Daumenauflagefläche

Nennvolumen 5 ml
Material Spritzenkörper PP
Material Kolben PP
Teilung 0,2 ml
Ansatz Luer-Slip zentrisch
Steril Ja
Weitere Suchbegriffe: einmalspritzen 5 ml, einmalspritze, Einmal,Spritzen, Spritzen,Kunststoff, Luer-Lock,Spritzen, Einmal, Einweg-Spritzen, slicon, BD Plastipak, 5ml Spritzen, Polyprropylen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 10,57*
€ 18,13*
5 Tage
6900
€ 5,90*
ab € 14,40*
€ 21,55*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,13*
€ 21,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 17,47*
€ 20,79
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 16,05*
€ 19,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,94*
€ 17,78
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,84*
€ 15,28
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 10,57*
€ 12,58
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,1057* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.